絞り込み
内径(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.5(3)
- 3.65(7)
- 3.7(4)
- 4(5)
- 4.1(2)
- 4.2(1)
- 4.3(17)
- 4.5(9)
- 9.75(3)
外径(Φmm)
- 6.3(2)
- 6.5(1)
- 6.6(2)
- 7(1)
- 7.6(2)
- 8(6)
- 8.6(2)
- 9(19)
- 9.6(2)
- 10(30)
- 10.0(1)
- 11(4)
- 11.6(2)
- 12(2)
厚さ(mm)
- 0.13(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.5(4)
- 0.8(38)
- 1(8)
- 1.5(6)
- 2.8(2)
- 3(2)
材質
- ゴム(8)
- ステンレス(1)
- 樹脂すべて(52)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- ジュラコン(R)(4)
- テフロン(PTFE)(3)
- ナイロン(16)
- ファイバー(2)
- プラスチック(1)
- ポリアセタール(3)
- ポリカーボネート(PC)(5)
- ポリプロピレン(PP)(1)
- レニー(RENY)(6)
- 塩ビ(PVC)(1)
ねじの呼び
- M4
- 5/16(3)
- 3/8(3)
- M2(23)
- M2.5(6)
- M2.6(19)
- M3(62)
- M4.2(10)
- M4.5(7)
- M5(72)
- M5.5(4)
- M6(76)
- M8(54)
- M10(50)
- M12(46)
- M16(17)
- M17(5)
- M20(10)
- M24(5)
- その他(5)
- ねじの呼びをもっと見る
種類

セットワッシャー(12)

ロゼットワッシャー(4)

平座金(ワッシャー)(34)
セットワッシャー・ロゼットワッシャー・平座金(ワッシャー)
表面処理
- 生地/未処理(4)
生地/未処理
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- OHSATO(大里)(1)
- TRUSCO(4)
- ケミス(1)
- ヤマヒロ(1)
- 八幡ねじ(1)
- 大阪魂(48)
- 廣杉計器(14)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・ケミス・ヤマヒロ・八幡ねじ・大阪魂・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.4(1)
3.5(3)
3.65(7)
3.7(4)
4(5)
4.1(2)
4.2(1)
4.3(17)
4.5(9)
9.75(3)

ワッシャー (ポリカーボネート)
TRUSCO¥489税込¥5381袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
ゴムワッシャー (NBR)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,010税込¥1,1111袋(50個)当日出荷NBRゴムの平ワッシャー(丸座金)です。用途各種締結に。材質NBR(ニトリルゴム)種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00
廣杉計器¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
PEEK平座金
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981パック(50個)当日出荷耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK種類平座金RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質シリコンゴム色半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
ゼツエンロスナW(M3
大阪魂¥794税込¥8731個翌々日出荷絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性