絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
材質
- その他(2)
- ゴム(16)
- ステンレス(2)
- 樹脂すべて(127)
- FRP(3)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- PVDF(3)
- ジュラコン(R)(9)
- テフロン(PTFE)(7)
- ナイロン(30)
- ファイバー(7)
- プラスチック(3)
- ポリアセタール(5)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- レニー(RENY)(10)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(6)
- 鉄(3)
- 材質をもっと見る
ねじの呼び
ブランド
- 大阪魂(131)
- エスコ(64)
- 廣杉計器(40)
- ヤマヒロ(11)
- TRUSCO(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ノーブランド(4)
- ケミス(3)
- 八幡ねじ(3)
- OHSATO(大里)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- FAMILY TOOL(1)
- ダンドリビス(1)
- フィッシャージャパン(1)
- シネジック(1)
大阪魂・エスコ・廣杉計器・ヤマヒロ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・ケミス・八幡ねじ・OHSATO(大里)・LAMP(スガツネ工業)・FAMILY TOOL・ダンドリビス・フィッシャージャパン・シネジック
「内径(Φmm)」から絞り込む

3カ-ユニ LIVE Tワッシャーコース
大阪魂¥667税込¥7341袋(56個)ほか翌々日出荷建築造作用 ティーワッシャーコース 特長 超薄頭により不陸問題を解消 高いねじ山により強固な引抜き力 施工上の注意点 ご使用の際は、ねじ折れ・頭飛びの無い様、適正なトルクで締め付けてください。 施行条件に適した、ねじをご使用ください。 保護めがね・防じんマスクをご着用ください。 ビット・ソケットは、定期的に交換してください。十字穴番号2番ねじピッチ(mm)2.82寸法d(mm)10先端形状とがり先ねじ山粗め
ムサシシールW
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷*材料* パッキング(リップ部):ニトリルゴム(NBR) ワッシャー部:鉄・・・SPCC(一般用) ステンレス・・・SUS304 *特徴* 優れた特殊合成ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています。 取付が簡単で作業性に優れています。 パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています。 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます。
ピークGF30W(M5
大阪魂¥8,867税込¥9,7541袋(100個)9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術寸法d(mm)10呼び5寸法t(mm)1
ピークGF30W(M4
大阪魂¥7,000税込¥7,7001袋(100個)9日以内出荷PEEK GF30とは? ポリエーテルエーテルケトン+ガラス繊維30% 色:ベージュ色 特長 ガラス繊維30%配合のPEEK素材 靭性の向上 難燃性 非常に高い耐クリープ性 良好な耐薬品性 耐加水分解性・加熱蒸気耐性 非常に高い剛直性 寸法安定性に優れる 耐高エネルギー線(ガンマ、X線)性 仕様分野 エレクトロニクス 自動車産業 真空テクノロジー 化学産業 石油・ガス業界 メカニカル・エンジニアリング 航空・宇宙技術寸法d(mm)9呼び4寸法t(mm)0.8
ゼツエンロスナW(M3
大阪魂¥747~税込¥822~1個翌々日出荷絶縁ワッシャー ロスナワッシャー ロスナボードをワッシャー形状に加工した高耐熱性・断熱、電気絶縁性に優れたワッシャーです ガラスクロスを基材とした積層成形品のため、可塑性樹脂と比較し強度的に強く、 また断熱性能・電気絶縁性能を備えております。 特長 優れた耐熱性と圧縮強度 優れた寸法安定性 UL-94-V0相当の難燃性
ワッシャー (ナイロン)
TRUSCO¥379税込¥4171袋(50個)当日出荷結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐摩耗性で自己潤滑性に優れています。 耐油性があります。用途絶縁用に。 耐摩耗用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1464厚さ(mm)0.3材質/仕上ナイロン質量(g)1.6内径(Φmm)1.1呼び径M1外径(Φmm)2.5アズワン品番64-8426-68
ワッシャー (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY) 黒色
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)色黒
シリコンゴム70° 平ワッシャー / SIW-0000-00G RoHS2対応品
廣杉計器¥2,298税込¥2,5281袋(50個)当日出荷材質シリコンゴム色灰色硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値)
M10/10.2x20.0x5.0mm ゆるみ止めワッシャー(ナイロン
エスコ¥230税込¥2531パック(20個)欠品中エスコ品番EA949ZC-10厚さ(mm)5内径(Φmm)10.2外径(Φmm)20