絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
材質
- その他(2)
- ゴム(16)
- ステンレス(2)
- 樹脂すべて(127)
- FRP(3)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- PVDF(3)
- ジュラコン(R)(9)
- テフロン(PTFE)(7)
- ナイロン(30)
- ファイバー(7)
- プラスチック(3)
- ポリアセタール(5)
- ポリカーボネート(PC)(16)
- ポリプロピレン(PP)(3)
- レニー(RENY)(10)
- 塩ビ(PVC)(3)
- 燐青銅(6)
- 鉄(3)
- 材質をもっと見る
ねじの呼び
ブランド
- 大阪魂(131)
- エスコ(65)
- 廣杉計器(40)
- ヤマヒロ(11)
- TRUSCO(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- ノーブランド(4)
- ケミス(3)
- 八幡ねじ(3)
- OHSATO(大里)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- FAMILY TOOL(1)
- ダンドリビス(1)
- フィッシャージャパン(1)
- シネジック(1)
大阪魂・エスコ・廣杉計器・ヤマヒロ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・ケミス・八幡ねじ・OHSATO(大里)・LAMP(スガツネ工業)・FAMILY TOOL・ダンドリビス・フィッシャージャパン・シネジック
「内径(Φmm)」から絞り込む

ワッシャー(レニーワッシャー) RYW-0000-00ワッシャー
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質レニー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー TT(PTFE)(小箱)
廣杉計器¥2,098~税込¥2,308~1箱(100個)当日出荷から9日以内出荷連続240℃不燃性材質PTFE色白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
PP平座金
八幡ねじ¥1,698~税込¥1,868~1パック(50個)当日出荷から翌々日出荷内径は軽量で耐薬品性に優れています。用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PP種類平座金厚さt(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷から翌々日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
シリコンゴム50° セットワッシャー / SIS-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から19日以内出荷材質シリコンゴム色半透明硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品
廣杉計器¥3,598税込¥3,9581袋(50個)当日出荷から11日以内出荷材質フッ素ゴム色黒硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1パック当日出荷から3日以内出荷皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。材質ステンレス鋼(SUS303)仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
M12/13.0x24x2.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/黒/20枚
エスコ(1件のレビュー)¥115税込¥1271個当日出荷エスコ品番EA949ZB-12厚さ(mm)2.5内径(Φmm)13外径(Φmm)24
ワッシャー(黒ジュラコン(R)セットワッシャー) DDS-0000-00B
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)8日以内出荷材質ジュラコン(R)種類セットワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー (赤・白) EE-R/EE-W(ファイバー)(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥569税込¥6261パック(17個)当日出荷材質ファイバー色赤種類平ワッシャー寸法d(mm)5.2外径D(Φmm)10寸法t(mm)0.8寸法D(mm)10厚さt(mm)0.8内径d(Φmm)5.2