絞り込み
ねじの呼び
  • 6mm(2)
  • M6(22)
  • M7(3)
  • M8(1)
  • W1/4(1)
外径(Φmm)
  • 16(5)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 22(22)
  • 25(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(4)
  • SUS310S(1)
  • 鉄すべて(21)
  • SPCC(1)
内径(Φmm)
  • 7
  • 4.3(115)
  • 4.5(110)
  • 5.3(100)
  • 5.5(124)
  • 6.4(160)
  • 6.5(145)
  • 8.2(104)
  • 8.4(149)
  • 8.5(157)
  • 10.2(100)
  • 10.5(264)
  • 11(132)
  • 12.5(118)
  • 13(164)
  • 14(112)
  • 15(142)
  • 17(194)
  • 18(104)
  • 19(109)
  • 21(167)
厚さ(mm)
  • 1(3)
  • 1.5(1)
  • 1.6(3)
  • 2(10)
  • 2.5(8)
  • 3(3)
  • 3.7(1)
  • 4.5(12)
種類
種類
テーパー座金(10)
種類
四角座金(1)
種類
平座金(ワッシャー)(11)
テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(3)
  • ニッケル(2)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(2)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(2)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
ブランド
  • 大阪魂(23)
  • TRUSCO(4)
  • 八幡ねじ(3)
大阪魂・TRUSCO・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(ステンレス)大阪魂(417件のレビュー)
499税込549
1パック(17個)
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304種類丸ワッシャー
テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム) 大阪魂テーパーワッシャー 5°(鉄/ユニクローム)大阪魂(7件のレビュー)
669税込736
1パック(18個)
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種類テーパーワッシャー表面処理ユニクローム
ボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 平ワッシャー(鉄/ユニクローム)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(160個)
当日出荷
おねじの頭あるいはナットが母材に食い込まないための一般的な平ワッシャーです。
材質/仕上鉄(SPCC)/ユニクローム種類平ワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/クロメート)大阪魂(6件のレビュー)
499税込549
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理クロメート
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/三価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
468税込515
1パック(7個)
当日出荷から6日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理三価ホワイト
SUS テーパーW(アイビームM6-8゜ 大阪魂SUS テーパーW(アイビームM6-8゜大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
呼び径M6寸法d(mm)7寸法D(mm)16寸法T(mm)3.7
SUS カクW(7.0+0.6) 大阪魂SUS カクW(7.0+0.6)大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
材質SUS種類内径(Φmm)7外径(Φmm)25
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理茶ブロンズ
丸ワッシャー木材用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー木材用(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,598税込10,558
1箱(750個)
翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー木材用(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー木材用(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(750個)
翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー木材用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー木材用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(750個)
翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/生地)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(230個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地種類テーパーワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(ステンレス)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(ステンレス)(小箱)大阪魂
36,980税込40,678
1箱(500個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類テーパーワッシャー
テーパーワッシャ  三価白 TRUSCOテーパーワッシャ 三価白TRUSCO
609税込670
1パック(5個)
当日出荷
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。 環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質種類テーパーワッシャー表面処理三価白
テーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじテーパーワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
39,900税込43,890
1ケース(2300本)
6日以内出荷
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ木用ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
20,790税込22,869
1ケース(6000本)
6日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
20,690税込22,759
1ケース(6000本)
6日以内出荷
内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーWM6-3゜ 大阪魂テーパーWM6-3゜大阪魂
667税込734
1袋(12個)
翌々日出荷
呼び径M6寸法d(mm)7寸法D(mm)16寸法T1(mm)1.2寸法T2(mm)2
3カーW テーパーW 大阪魂3カーW テーパーW大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
テーパーワッシャー ステンレス TRUSCOテーパーワッシャー ステンレスTRUSCO
14,980税込16,478
1パック(210本)
当日出荷から翌々日出荷
溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール厚さ(mm)3.0寸法T(mm)3.0
テーパーワッシャー ユニクロ TRUSCOテーパーワッシャー ユニクロTRUSCO
1,998税込2,198
1パック(70本)
当日出荷
溝形鋼(チャンネル鋼)用として5度の角度がついた座金です。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール厚さ(mm)4.5外径(Φmm)22寸法D(mm)22寸法T(mm)4.5
丸ワッシャー木材用(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー木材用(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
24,980税込27,478
1箱(750個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒
丸ワッシャー木材用(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー木材用(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(750個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ニッケル
丸ワッシャー木材用(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー木材用(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
15,980税込17,578
1箱(750個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理3価ブラック
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂
9,698税込10,668
1箱(230個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理亜鉛黒
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
8,298税込9,128
1箱(230個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理ニッケル
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)大阪魂
8,198税込9,018
1箱(230個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理グリーンクロメート
テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー(5°チャンネル用)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(230個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理3価ブラック
丸ワッシャー木材用(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー木材用(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
11,980税込13,178
1箱(750個)
翌々日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理3価ホワイト

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー(金属)