絞り込み
ねじの呼び
  • M2.6(1)
  • M3(1)
  • M3.3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M5.5(1)
  • M6(1)
  • M6.5(1)
  • M8(1)
  • M8.5(1)
  • M10(1)
  • M10.2(1)
  • M12.5(1)
  • M14(1)
  • M14.5(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • M20(1)
  • その他(2)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 7.5(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 22(3)
  • 26(1)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 32(2)
  • 36(1)
  • 40(1)
材質
  • アルミ
  • その他(2)
  • ステンレスすべて(326)
  • SUS304(174)
  • SUS310S(75)
  • SUS316(12)
  • SUS316L(27)
  • チタン(21)
  • ニッケル合金(5)
  • 亜鉛合金ダイカスト(2)
  • 樹脂(11)
  • 燐青銅(26)
  • 鉄すべて(811)
  • S45C(75)
  • SS400(3)
  • SWRH(3)
  • インコネル(6)
  • ハステロイ(4)
  • (3)
  • 黄銅(真鍮)(46)
内径(Φmm)
  • 2.9(2)
  • 3.3(2)
  • 4.5(1)
  • 5.5(2)
  • 6.5(2)
  • 8.5(2)
  • 10.2(1)
  • 10.5(1)
  • 12.5(1)
  • 14.5(1)
  • 15(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 21(1)
厚さ(mm)
  • 0.5(3)
  • 0.8(1)
  • 1(2)
  • 1.6(2)
  • 2(1)
  • 2.3(1)
  • 2.6(1)
  • 3.2(1)
  • 23(1)
種類
種類
平座金(ワッシャー)(3)
平座金(ワッシャー)
表面処理
  • 生地/未処理(1)
生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー(アルミA1050)(パック品)大阪魂(54件のレビュー)
499税込549
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(アルミA1050)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(アルミA1050)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
499税込549
1パック(34個)ほか
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質アルミA1050種類丸ワッシャー
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC NBK(鍋屋バイテック会社)ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSCNBK(鍋屋バイテック会社)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
丸ワッシャー(特寸(ZAM/生地) 大阪魂丸ワッシャー(特寸(ZAM/生地)大阪魂
499税込549
1パック(43個)ほか
翌々日出荷
材質ZAM表面処理生地(または標準)
丸ワッシャー(アルミA1050)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー(アルミA1050)(小箱)大阪魂
55,980税込61,578
1箱(10000個)
翌々日出荷
材質アルミA1050種類丸ワッシャー

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー(金属)