絞り込み
ねじの呼び
  • 12mm
  • M2(100)
  • M2.6(108)
  • M3(303)
  • M3.5(78)
  • M4(388)
  • M5(393)
  • M6(509)
  • M8(552)
  • M10(576)
  • M12(526)
  • M14(314)
  • M16(467)
  • M18(258)
  • M20(379)
  • M22(240)
  • M24(249)
  • M27(140)
  • M30(180)
  • M33(101)
  • M36(109)
外径(Φmm)
  • 13(4)
  • 21.5(7)
  • 24(9)
  • 26(6)
  • 40(2)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • チタン(1)
  • (17)
厚さ(mm)
  • 2.3(6)
  • 2.5(8)
  • 3(7)
  • 3.2(3)
内径(Φmm)
  • 12.2(7)
  • 13(11)
  • 14.5(2)
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • ドブメッキ(3)
  • ユニクロ(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • 八幡ねじ(20)
  • 大阪魂(7)
八幡ねじ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チタン ばね座金2号 (少量パック) 八幡ねじ

    チタン ばね座金2号 (少量パック)

    八幡ねじ
    620税込682
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    11,610税込12,771
    1ケース(2750本)
    5日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/三価黒) ケース販売

    八幡ねじ
    21,200税込23,320
    1ケース(2750本)
    5日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため三価黒色クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があり黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    9,060税込9,966
    1ケース(2750本)
    5日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    10,560税込11,616
    1ケース(2750本)
    5日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質
  • ばね座金2号(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(ステンレス) ケース販売

    八幡ねじ
    27,810税込30,591
    1ケース(2750本)
    5日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    ばね座金2号(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    16,460税込18,106
    1ケース(2750本)
    5日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    16,830税込18,513
    1ケース(3600本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    23,400税込25,740
    1ケース(3600本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/三価黒) ケース販売

    八幡ねじ
    40,070税込44,077
    1ケース(3600本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価黒色クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価黒色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    22,400税込24,640
    1ケース(3600本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    19,730税込21,703
    1ケース(3600本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    16,610税込18,271
    1ケース(4000本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
  • ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    18,570税込20,427
    1ケース(3600本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • 木用ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    木用ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    27,970税込30,767
    1ケース(960本)
    5日以内出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
  • 木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    木用ワッシャー(鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    19,460税込21,406
    1ケース(900本)
    5日以内出荷
    内径に対し外径の比率が大きい平座金です。座面が広いので、木材のように軟らかい部材に適しています。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途外径が特に大きな座金です。ボルト、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    39,270税込43,197
    1ケース(3000本)
    5日以内出荷
    通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    18,300税込20,130
    1ケース(3600本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売 八幡ねじ

    JIS 丸ワッシャー(鉄/ドブ) ケース販売

    八幡ねじ
    16,670税込18,337
    1ケース(3000本)
    5日以内出荷
    寸法はJIS B 1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質表面処理ドブ
  • ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売 八幡ねじ

    ISO 丸ワッシャー(ステンレス) ケース販売

    八幡ねじ
    72,840税込80,124
    1ケース(5000本)
    5日以内出荷
    一般的な丸ワッシャーです。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質SUS304系RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS マルW(12.0+0.4) 大阪魂

    SUS マルW(12.0+0.4)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30呼び径12寸法l(mm)4
  • BK SUS マルW(12.0+0.3) 大阪魂

    BK SUS マルW(12.0+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)30呼び径12寸法l(mm)3
  • SUS マルW(12.0+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(12.0+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(13個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)18呼び径12寸法l(mm)2
  • ジオメット W(ISO(M12 大阪魂

    ジオメット W(ISO(M12

    大阪魂
    667税込734
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    呼び径12寸法d(mm)13寸法t(mm)2.5寸法D(mm)24
  • ムデンNIW(ISO 大阪魂

    ムデンNIW(ISO

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    呼び径12寸法d(mm)13寸法t(mm)2.5寸法D(mm)24
  • 316LA4-100ハイテンW300HV 大阪魂

    316LA4-100ハイテンW300HV

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 8-クロメート W(ISO 大阪魂

    8-クロメート W(ISO

    大阪魂
    667税込734
    1袋(17個)
    翌々日出荷

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー(金属)