絞り込み
ねじの呼び
- 12mm
- M2.6(46)
- M3(171)
- M4(222)
- M5(237)
- M6(277)
- M8(321)
- M10(357)
- M12(337)
- M14(158)
- M16(300)
- M18(106)
- M20(220)
- M22(123)
- M24(137)
- M27(54)
- M30(98)
- M33(42)
- M36(48)
- W1/2(40)
- その他(61)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 13(4)
- 21.5(1)
- 24(4)
材質
- チタン(1)
厚さ(mm)
- 2.5(4)
- 3(1)
内径(Φmm)
- 12.2(1)
ブランド
- 大阪魂(7)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

チタン ばね座金2号 (少量パック)
八幡ねじ¥620税込¥6821パック(2個)翌々日出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。チタンなので軽くて、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。ボルト、ナットと併用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応