絞り込み
ねじの呼び
- 3/4
- M2(100)
- M2.6(108)
- M3(302)
- M3.5(78)
- M4(389)
- M5(392)
- M6(510)
- M8(552)
- M10(574)
- M12(526)
- M14(314)
- M16(467)
- M18(258)
- M20(379)
- M22(240)
- M24(249)
- M27(140)
- M30(181)
- M33(101)
- M36(109)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 32(2)
- 32.7(11)
- 39(1)
- 45(6)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 燐青銅(2)
- 鉄すべて(14)
- SS400(1)
厚さ(mm)
- 1.2(2)
- 3(1)
- 3.2(6)
- 4.8(11)
- 6.0(1)
内径(Φmm)
- 19.5(9)
- 19.6(2)
- 22(6)
- 22.0(1)
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(9)

テーパー座金(1)

平座金(ワッシャー)(6)

歯付き座金(2)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(2)
- パーカー(1)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(13)
- 八幡ねじ(4)
- オチアイ(2)
- TRUSCO(1)
大阪魂・八幡ねじ・オチアイ・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)
大阪魂(49件のレビュー)¥448税込¥4931パック(2個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)
大阪魂(34件のレビュー)¥469税込¥5161パック(6個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
ボルトンパック テーパーワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(6個)当日出荷Cチャンネル用鋼材に使用し、使用されるおねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。材質/仕上鉄(SS400)/ユニクローム種類テーパーワッシャー
ウィット ばね座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥260税込¥2861パック(6個)翌々日出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。 戻り止め効果があります。 耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理ユニクロ
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(150個)翌々日出荷から4日以内出荷種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理3価ホワイト
ばね座金2号(鉄/生地) ケース販売
八幡ねじ¥9,000税込¥9,9001ケース(750本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ばね座金2号(鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥15,870税込¥17,4571ケース(750本)4日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄
ウィット ばね座金 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥210税込¥2311パック(6個)翌々日出荷から3日以内出荷ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
歯付座金 内歯形 ウィット(鉄/3価ホワイト)(パック品)
オチアイ¥529税込¥5821パック(9個)翌々日出荷適合ねじ3/4寸法d(mm)19.6寸法t(mm)1.2寸法D(mm)32材質鉄歯数12種類歯付き座金 内歯形外径D(Φmm)32表面処理3価ホワイト厚さt(mm)1.2内径d(Φmm)19.6
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(リン青銅/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥65,980税込¥72,5781箱(150個)翌々日出荷から9日以内出荷材質リン青銅種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ニッケル