絞り込み
ねじの呼び
  • M90
  • M2(101)
  • M2.6(108)
  • M3(304)
  • M3.5(78)
  • M4(389)
  • M5(392)
  • M6(511)
  • M8(552)
  • M10(573)
  • M12(525)
  • M14(314)
  • M16(466)
  • M18(258)
  • M20(379)
  • M22(240)
  • M24(249)
  • M27(140)
  • M30(181)
  • M33(101)
  • M36(109)
外径(Φmm)
  • 180(1)
  • 200(1)
厚さ(mm)
  • 6(1)
  • 10(1)
種類
種類
皿ばね座金(1)
ブランド
  • 大阪魂(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
特価
本日8月19日(水)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MDSサラバネ 大阪魂

    MDSサラバネ

    大阪魂
    12,336税込13,570
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
  • JISサラバネ(ジュウ 大阪魂

    JISサラバネ(ジュウ

    大阪魂
    10,089税込11,098
    1個
    3日以内出荷
  • JISサラバネ(ケイ 大阪魂

    JISサラバネ(ケイ

    大阪魂
    8,343税込9,177
    1個
    3日以内出荷
    種類皿ばね座金

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー(金属)