絞り込み
ねじの呼び
- 7/16(4)
- M14(1)
- M16(4)
- M20(6)
- M24(6)
- M27(1)
- W7/16(5)
外径(Φmm)
- 11.4(4)
- 14.4(1)
- 20.2(9)
- 24.5(1)
- 30(10)
- 41(1)
- 48(6)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 燐青銅(1)
- 鉄(11)
内径(Φmm)
- 11.4(5)
- 17(4)
- 20.9(6)
- 26(1)
- 28(1)
厚さ(mm)
- 2.8
- 0.4(93)
- 0.5(295)
- 0.6(106)
- 0.7(104)
- 0.8(338)
- 1(401)
- 1.2(221)
- 1.5(196)
- 1.6(458)
- 2(474)
- 2.3(340)
- 2.5(332)
- 2.6(130)
- 3(418)
- 3.2(372)
- 3.5(90)
- 4(310)
- 4.5(322)
- 5(189)
- 6(336)
- 厚さ(mm)をもっと見る
種類

ばね座金(スプリングワッシャー)(4)

テーパー座金(1)

皿ばね座金(8)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金・皿ばね座金
表面処理
- クローム(1)
- ニッケル(2)
- 生地/未処理(6)
- 黒亜鉛(1)
クローム・ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛
ブランド
- 大阪魂(26)
- 由良産商(1)
大阪魂・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ウェーブワッシャーは、丸い形状のワッシャー(平座金)をゆるやかに曲げて波状に形成したワッシャーのこと。別名は波ワッシャー、波型座金です。波打った形状からばね作用が生まれ、緩み止め、部材間のクッション作用、電源のスイッチなどの効果をもたらします。用途は自動車部品、機械の軸受、ガス器具など幅広いジャンル。主な材質はステンレスや鉄です。特殊波ワッシャーは数ヶ所が波状に曲げられており、クッション作用がより高くなっています。
商品豆知識

六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付
由良産商(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(4個)当日出荷から4日以内出荷皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC