絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
厚さ(mm)
内径(Φmm)
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・シール座金・テーパー座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・皿ばね座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・Hutchinson・TRUSCO・八幡ねじ・OHSATO(大里)・オチアイ・大陽ステンレススプリング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・コノエ・廣杉計器・由良産商・JAPPY・南電機・RMSレアメタルスクリュー・BEAVER(ビーバー)・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・NBK(鍋屋バイテック会社)・岩田製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: ワッシャー(金属)

特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,725件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロメート マルW(18.0+0.7) 大阪魂

    クロメート マルW(18.0+0.7)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)18表面処理クロメート
  • ユニクロ マルW(11.0+0.4) 大阪魂

    ユニクロ マルW(11.0+0.4)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)11表面処理ユニクロ
  • ユニクロ マルW(5.5+0.3) 大阪魂

    ユニクロ マルW(5.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(103個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)5.5表面処理ユニクロ
  • ドブ マルW(21.0+0.5) 大阪魂

    ドブ マルW(21.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)21表面処理ドブ
  • ユニクロ マルW(10.5+0.3) 大阪魂

    ユニクロ マルW(10.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(36個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • マルW(17.0+0.5) 大阪魂

    マルW(17.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)17
  • 3カ-BマルW(6.5+0.3) 大阪魂

    3カ-BマルW(6.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(37個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)6.5表面処理3価ブラック
  • 3カ-W マルW(6.5+0.3) 大阪魂

    3カ-W マルW(6.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(23個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト
  • マルW(18.0+0.7) 大阪魂

    マルW(18.0+0.7)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(7個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)18
  • マルW(13.5+0.5) 大阪魂

    マルW(13.5+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)13.5
  • ユニクロ マルW(8.5+0.3) 大阪魂

    ユニクロ マルW(8.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(36個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)8.5表面処理ユニクロ
  • マルW(21.0+0.5) 大阪魂

    マルW(21.0+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)21
  • 3カ-W マルW(13.5+0.5) 大阪魂

    3カ-W マルW(13.5+0.5)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)13.5表面処理3価ホワイト
  • ドブ マルW(11.0+0.4) 大阪魂

    ドブ マルW(11.0+0.4)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)11表面処理ドブ
  • ドブ マルW(8.5+0.4) 大阪魂

    ドブ マルW(8.5+0.4)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    翌々日出荷
    呼び径8.5
  • マルW(8.5+0.3) 大阪魂

    マルW(8.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(171個)ほか
    翌々日出荷
    内径(Φmm)8.5
  • SUS316L マルW 大阪魂

    SUS316L マルW

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS316L
  • SUS カクW(11.0+0.7) 大阪魂

    SUS カクW(11.0+0.7)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS種類内径(Φmm)11
  • SUS マルW(8.5+0.3) 大阪魂

    SUS マルW(8.5+0.3)

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS内径(Φmm)8.5
  • ウィット ばね座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ウィット ばね座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(12個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウィット ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    ウィット ばね座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    200税込220
    1パック(10個)ほか
    3日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。種類ばね座金表面処理溶融亜鉛めっき
  • ばね座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ばね座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    860税込946
    1パック(2個)
    3日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。厚さ(mm)9.5種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ばね座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ばね座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(14個)ほか
    3日以内出荷
    ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類ばね座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    ISO 平座金 溶融亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    155税込171
    1パック(14個)ほか
    3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。種類平座金表面処理溶融亜鉛めっき
  • ISO 平座金 生地 (少量パック) 八幡ねじ

    ISO 平座金 生地 (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(14個)ほか
    3日以内出荷
    寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。めっきはしてありません。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類平座金表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススプリングワッシャー OHSATO(大里)

    ステンレススプリングワッシャー

    OHSATO(大里)
    1,698税込1,868
    1袋(500個)
    当日出荷
    座金の一部に切れ目があり、ばねのような形状をしている座金です。
    用途ねじの緩み止めに。トラスコ品番369-8524材質ステンレス(SUS304相当)呼び寸法8内径(mm)8
  • 化粧座金 水本機械製作所

    化粧座金

    水本機械製作所
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
    径の大きい厚さのあるワッシャーです。 ヘアーライン仕上げで装飾的に使用できます。 ワッシャーとして使用。
  • U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    8,998税込9,898
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。高さの調整などに便利です。
    トラスコ品番255-6032材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)18呼び径M16外径(Φmm)52
  • 角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,898税込3,188
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番255-4419材質鉄(または標準)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ厚さ(mm)3.2タイプユニクロムメッキ内径(Φmm)16呼び径M14外径(Φmm)44
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 三価ホワイト

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    4,498税込4,948
    1箱(25個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄、表面処理:三価ホワイト仕上げ厚さ(mm)4.5タイプ三価ホワイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) メッキなし

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    3,198税込3,518
    1箱(400個)ほか
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    材質鉄、表面処理:なし(生地)タイプ生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・小形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    17,980税込19,778
    1箱(800個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番257-9492材質鉄、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)1.2タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)17
  • 角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    角ワッシャー(スチール・大形) 溶融亜鉛メッキ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    9,198税込10,118
    1箱(400個)
    5日以内出荷
    丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
    トラスコ品番257-9487材質鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)仕上げ厚さ(mm)2.3タイプ溶融亜鉛メッキ内径(Φmm)6.6呼び径M6外径(Φmm)20
  • 平ワッシャー(三価クロメート) エスコ

    平ワッシャー(三価クロメート)

    エスコ
    3,080税込3,388
    1袋(250枚)
    翌日出荷
    材質鉄(三価クロメート)黒色呼びM5
  • 平ワッシャー(三価クロメート) エスコ

    平ワッシャー(三価クロメート)

    エスコ
    2,060税込2,266
    1袋(250枚)
    翌日出荷
    材質鉄(三価クロメート)シルバー呼びM5
  • Bague Bs D 42 - M 42 Diametres:54 x 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs D 42 - M 42 Diametres:54 x 1袋 10個入

    Hutchinson
    29,980税込32,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シールの内径は 43、外径は 54 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:D42 - M42●外径:54mm●内径:43mm●ゴム材料:NBR●材質:ステンレススチール316●コード番号:229-6236アズワン品番65-7937-91
  • Bague Bs CS 18 - M 18 Diametres:26 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs CS 18 - M 18 Diametres:26 1袋 10個入

    Hutchinson
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 18.7、外径は 26 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS18 - M18●外径:26mm●内径:18.7mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6274アズワン品番65-7937-53
  • Bague Bs CS 17 50 - BOLT 11/16 Diamet 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs CS 17 50 - BOLT 11/16 Diamet 1袋 10個入

    Hutchinson
    3,898税込4,288
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 18.16、外径は 25.4 mm です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:CS17.50●外径:25.4mm●内径:18.16mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6273アズワン品番65-7937-52
  • Bague Bs C 27 12 - BOLT 1.1/16 Diamet 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 27 12 - BOLT 1.1/16 Diamet 1袋 10個入

    Hutchinson
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.82、外径は 38.61 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C27.12●外径:38.61mm●内径:27.82mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6284アズワン品番65-7936-11
  • Bague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入 Hutchinson

    Bague Bs C 26 32 - BSP 3/4 - BOLT 1 Diam 1袋 10個入

    Hutchinson
    6,598税込7,258
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bi-material リングワッシャ - ラバーの Hutchinson Le Joint Fran c ois は、接着されたシールは、パイプカップリング(高圧と低圧の両方)のボルトとねじのヘッドの下にあるシーリングに特に適しています。他のシールではなく、取り外して再使用できるという利点があります。シール内径は 27.05、外径は 34.93 です。動作温度範囲 :-30 ℃/100 ℃ Peak Temperature 120 ° ゴムの色は黒です
    仕様●ねじ/ボルトサイズ:C26.32●外径:34.93mm●内径:27.05mm●ゴム材料:NBR●材質:軟鋼●コード番号:229-6272アズワン品番65-7937-64

ワッシャー・スペーサー』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー(金属)