絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(3)
- 5/16(4)
- 3/8(4)
- 1/2(4)
- 5/8(3)
- 3/4(2)
- M2(3)
- M2.5(1)
- M3(21)
- M4(22)
- M5(23)
- M6(24)
- M8(12)
- M10(11)
- M12(11)
- M14(4)
- M16(6)
- M18(1)
- M20(8)
- M22(2)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(1)
- SUS316L(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ナイロン(2)
- ポリカーボネート(PC)(1)
- レニー(RENY)(3)
- 鉄すべて(15)
- S45C(1)
- SWCH(3)
- SWRM(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.45(56山)(2)
- 0.5(21)
- 0.7(6)
- 0.7(36山)(16)
- 0.8(25)
- 1(25)
- 1.25(13)
- 1.5(11)
- 1.58(16山)(2)
- 1.75(10)
- 2(7)
- 2.3(11山)(1)
- 2.5(8)
- 3(1)
- 3.5(1)
表面処理
- 3価クロメート(6)
- ユニクロ(4)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
ねじ山種類
- メートル並目(2)
二面幅(mm)
- 4(3)
- 5(2)
- 5.5(12)
- 7(13)
- 8(14)
- 9(1)
- 10(14)
- 13(5)
- 14(1)
- 17(5)
- 19(3)
- 24(2)
- 26(1)
- 30(1)
4・5・5.5・7・8・9・10・13・14・17・19・24・26・30
厚さ(mm)
- 0(3)
- 2.4(11)
- 3.2(11)
- 4(10)
- 4.0(4)
- 5(12)
- 5.0(4)
- 6.3(3)
- 6.4(2)
- 6.5(7)
- 8(12)
- 9.5(3)
- 10(8)
- 10.2(2)
- 11(3)
- 11.5(2)
- 13(6)
- 14(3)
- 16(7)
- 18(2)
- 厚さ(mm)をもっと見る
0・2.4・3.2・4・4.0・5・5.0・6.3・6.4・6.5・8・9.5・10・10.2・11・11.5・13・14・16・18・厚さ(mm)をもっと見る
規格
- 1種(9)
1種
ブランド
- TRUSCO
- 大阪魂(677)
- エスコ(56)
- OHSATO(大里)(18)
- 八幡ねじ(17)
- コノエ(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- JAPPY(7)
- ケミカルスクリュー(6)
- 廣杉計器(5)
- RMSレアメタルスクリュー(5)
- 池田金属工業(4)
- 冨士精密(3)
- 若井産業(3)
- 南電機(3)
- ボサード(3)
- MAC8(マックエイト)(3)
- 由良産商(3)
- SUGICO(スギコ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(21)
M4(22)
M5(23)
M6(24)
M8(12)
M10(11)
M12(11)
M14(4)
M16(6)
M20(8)
ねじの呼びをもっと見る

ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(110個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699~税込¥769~1パック(320個)ほか当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ナイロンナット ステンレス
TRUSCO¥819~税込¥901~1パック(24個)ほか当日出荷から翌々日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・三価クロメート)
TRUSCO(1件のレビュー)¥669税込¥7361パック(129個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様ナット1種材質/仕上鉄(SWRM)表面処理:三価クロメート(白)規格JIS規格品ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 真鍮ニッケル
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(2個)ほか当日出荷仕様ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)、JIS B1181付属書材質/仕上真鍮/ニッケル規格1種ねじ山種類メートル並目
六角ナット(1種・チタン)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(7個)ほか当日出荷チタンは軽い、強い、サビない、無害、磁気を帯びない耐薬品性に優れています。重さ当たりの強度は鉄の2倍、アルミの6倍、質量は鋼鉄の約1/2の軽さです。材質チタン規格1種強度区分Ti2RoHS指令(10物質対応)対応
S45C六角ナット
TRUSCO¥599税込¥6591セット(2個)ほか当日出荷S45C材に熱処理をし強度を強くしています。メッキ処理は行っていません。材質スチール(S45C)2018年トラスコ掲載ページ2 0427
ナイロンナット スチール・ユニクロメッキ
TRUSCO¥499~税込¥549~1パック(10個)ほか当日出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。用途緩み止め効果のあるナットとして。
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥649税込¥7141パック(16個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。SUS316Lは海水や各種の腐食性の強い媒質に対して腐食耐性(耐粒界腐食性)を強化したものです。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ユニクロム 少量パック
TRUSCO¥319~税込¥351~1袋(50個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げナット1種強度区分4T
六角ナット (ポリカーボネート)
TRUSCO¥899~税込¥989~1袋(50個)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネートナット1種
六角ナット1種 ステンレス 少量パック
TRUSCO¥319税込¥3511袋(10個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス(SUS304相当材)高さ(mm)0
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥579~税込¥637~1パックほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ
TRUSCO¥599税込¥6591パック(11個)ほか当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
ナイロンナット スチール・三価クロメート
TRUSCO¥559税込¥6151パック(32個)ほか当日出荷から9日以内出荷ナットの上部にねじ径より小さいナイロンの白色リングがカシメられているため、ナイロンが反発し、戻り止め、緩み止め効果を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることが少ないです。用途緩み止め効果のあるナットとして。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 三価白 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)高さ(mm)0
六角ナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1パック(540個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的なステンレス製の六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質ステンレスナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット (1種・ポリエーテルエーテルケトン PEEK)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン (PEEK)ナット1種
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581缶(370個)3日以内出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。トラスコ品番262-6198材質三価クロメート、スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールねじピッチ(mm)1呼び径M6×1.00寸法d(mm)M6×1.00寸法S(mm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法k(mm)5寸法m(mm)5ナット1種呼び径dM6×1.00RoHS指令(10物質対応)対応対角(mm)10
Uナット(1種・ステンレス)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1パック(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷フリクションリングによる緩み止め効果を持ったナットです。片面のみ面取りしてあります。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) クロメート
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1パック(560個)ほか当日出荷から9日以内出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質クロメートナット1種
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(白)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1パック(560個)ほか当日出荷から翌々日出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット(1種・スチール) 三価クロメート(黒)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1パック(560個)ほか当日出荷から9日以内出荷片面面取の一般的な六角ナットです。ヘキサゴンパック入りです。仕様六角ナット1種材質三価クロメートナット1種RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 真鍮ニッケル 少量パック
TRUSCO¥399~税込¥439~1袋(20個)ほか当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質真鍮、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ高さ(mm)0
六角ナット (1種・ポリフェニレンサルファイド PPS)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)ナット1種
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881袋(50本)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。トラスコ品番208-1793材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)質量(g)25.8ねじピッチ(mm)0.8寸法L(mm)8.0六角高さ(mm)3.5寸法d(mm)5アズワン品番64-8430-74
六角ボルト (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1袋(50本)当日出荷から9日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 ポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
六角ナット (1種・ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 (RENY)ナット1種