絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
内径(Φmm)
材質
- アルミ(75)
- ステンレスすべて(106)
- SUS303(18)
- SUS304(76)
- 樹脂すべて(330)
- ABS(82)
- PBT(24)
- PEEK(12)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(41)
- エラストマー(10)
- ジュラコン(R)(67)
- セラミック(6)
- テフロン(PTFE)(15)
- ナイロン(28)
- プラスチック(4)
- ポリアセタール(13)
- 鉄すべて(85)
- S45C(5)
- 炭素鋼(11)
- 黄銅(真鍮)(156)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(7)
- 3価ユニクロ(28)
- BSメッキ(2)
- その他(9)
- アルマイト(1)
- カラー(2)
- クロメート(18)
- クローム(1)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(39)
- 無電解ニッケル(2)
- 生地/未処理(5)
- 黒染め(5)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・アルマイト・カラー・クロメート・クローム・ドブメッキ・ニッケル・無電解ニッケル・生地/未処理・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAC8(マックエイト)(63)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- TRUSCO(13)
- イマオコーポレーション(11)
- カメダデンキ(5)
- ケミス(2)
- サトーパーツ(4)
- シロクマ(2)
- タカチ電機工業(7)
- ティカトウ(2)
- ナベヤ(4)
- ハーフェレ(4)
- ホシモト(18)
- 品川商工(3)
- 大阪魂(170)
- 大陽ステンレススプリング(4)
- 廣杉計器(476)
- 昭和コーポレーション(3)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・MAC8(マックエイト)・T.SIN(テイシン電機)・TRUSCO・イマオコーポレーション・カメダデンキ・ケミス・サトーパーツ・シロクマ・タカチ電機工業・ティカトウ・ナベヤ・ハーフェレ・ホシモト・品川商工・大阪魂・大陽ステンレススプリング・廣杉計器・昭和コーポレーション・未来工業・ブランドをもっと見る
「ねじの呼び」から絞り込む

アルミスペーサー(アルミカラー)
(11件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷アルミ製で軽量なスペーサー。 アルマイト処理済のため耐食性に優れています。用途バイクのカスタムパーツとして材質アルミニウム(2A12)表面処理アルマイト処理
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)
廣杉計器(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M3用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-500ZEシリーズ(M=5用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
ロッキングカードスペーサー
北川工業(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)ほか当日出荷から16日以内出荷基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。仕様スナップ取付材質ナイロン66色ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
スペーサー(軸保護スペーサー) SM-000Eシリーズ(並目ネジ用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
貼付型ワンタッチスペーサー ASLシリーズ
タカチ電機工業¥199~税込¥219~1袋(10個)翌々日出荷基板の取付け穴にワンタッチで篏合可能な貼付スペーサーです。両面テープですので任意の位置に簡単に貼り付け出来ます。強力な接着テープを使用しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
キューブスペーサー CUBEシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(2個)ほか当日出荷4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-3シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥838~税込¥922~1袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)
廣杉計器(1件のレビュー)¥729~税込¥802~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックサポート
名取製作所(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(200個)当日出荷材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。材質ポリアセタール色白
LED用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から11日以内出荷LED頭径3Φ、5Φに使用出来るLED用スペーサーです。 3本足のタイプにも使用出来ます。材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
LED用スペーサー(LMシリーズ)
MAC8(マックエイト)¥280~税込¥308~1袋(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷縦型タイプ、LED用スペーサです。LEDを基板から浮かせて固定する場合や、ケースの高さに合わせて取り付けたい時などに使用します。
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥779~税込¥857~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-5シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ5LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M4用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥509~税込¥560~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応