絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 2-56(1)
- 2.6mm(1)
- 2.75mm(1)
- M1.7(2)
- M2.3(4)
- M2.5(16)
- M2.6(92)
- M3(236)
- M4(175)
- M5(64)
- M6(39)
- M8(22)
- M10(14)
- M12(18)
- M16(13)
- M20(9)
- M22(7)
- M24(5)
- M30(3)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 1.4(1)
- 3(4)
- 4(4)
- 4.15(2)
- 4.18(7)
- 4.19(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6.15(3)
内径(Φmm)
- 2(1)
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(14)
- SUS303(2)
- SUS304(8)
- 樹脂すべて(31)
- ABS(5)
- PBT(2)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ジュラコン(R)(13)
- セラミック(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(4)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(11)
- 炭素鋼(3)
- 黄銅(真鍮)(14)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(10)
- その他(1)
- ニッケル(4)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・ニッケル
ブランド
- MAC8(マックエイト)(4)
- ケミス(1)
- 大阪魂(19)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- 廣杉計器(56)
MAC8(マックエイト)・ケミス・大阪魂・大陽ステンレススプリング・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(60)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2
M2.5(16)
M2.6(92)
M3(236)
M4(175)
M5(64)
M6(39)
M8(22)
M10(14)
M12(18)
ねじの呼びをもっと見る

スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
廣杉計器(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) MSN-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)7日以内出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
廣杉計器¥3,198~税込¥3,518~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スペーサー(中空) / CU RoHS2対応品
廣杉計器¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質快削ステンレス鋼(SUS303)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)当日出荷から13日以内出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Eシリーズ(M=2用)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)7日以内出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニFABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)7日以内出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニラウンドスペーサ(ブラRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下材質炭素鋼表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
スペーサー(ABSスペーサー) CA-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥719~税込¥791~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ABSねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,298~税込¥1,428~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000PCシリーズ(M=2用)
廣杉計器¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-2000Pシリーズ(M=2用)
廣杉計器¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)7日以内出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5)
廣杉計器¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥719~税込¥791~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)5熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-2000-03Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥3,798~税込¥4,178~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大陽ステンレススプリング¥2,398~税込¥2,638~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷板材を丸め加工して筒状にした製品です。用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質鉄
3カ-ユニ FABクリンチングスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1