絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 2-56(1)
- 2.75mm(1)
- 3mm(1)
- 4-40(1)
- M2(50)
- M2.3(4)
- M2.5(16)
- M2.6(34)
- M3(147)
- M5(50)
- M6(29)
- M8(21)
- M10(13)
- M12(17)
- M16(13)
- M20(9)
- M22(7)
- M24(5)
- M30(3)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 5.3(2)
- 6(2)
- 6.1(1)
- 6.15(1)
- 6.19(2)
- 6.3(1)
- 6.7(1)
- 7(1)
- 7.15(7)
- 7.18(14)
- 7.19(1)
- 8(9)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(4)
- 16(2)
- 20(4)
内径(Φmm)
- 4(2)
- 4.1(1)
- 4.2(1)
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(24)
- SUS303(2)
- SUS304(15)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(27)
- ABS(3)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ジュラコン(R)(10)
- セラミック(1)
- ナイロン(5)
- ポリアセタール(2)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(22)
- 炭素鋼(7)
- 黄銅(真鍮)(13)
厚さ(mm)
- 0.6(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(14)
- クローム(1)
- ニッケル(6)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・クローム・ニッケル・無電解ニッケル・黒染め
ブランド
- 大阪魂(49)
- 廣杉計器(31)
- TRUSCO(10)
- タカチ電機工業(4)
- カメダデンキ(3)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- ケミス(1)
- MYG(1)
- ユーボン(1)
- 名取製作所(1)
大阪魂・廣杉計器・TRUSCO・タカチ電機工業・カメダデンキ・大陽ステンレススプリング・MAC8(マックエイト)・ケミス・MYG・ユーボン・名取製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M2(50)
M2.5(16)
M2.6(34)
M3(147)
M4
M5(50)
M6(29)
M8(21)
M12(17)
M16(13)
ねじの呼びをもっと見る

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
キューブスペーサー CUBEシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(2個)ほか当日出荷4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用材質ナイロン66種別中空(パイプ)色半透明熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(UBJ)
ユーボン(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1袋(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥3,198~税込¥3,518~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400シリーズ(M=4用外径Φ8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥639~税込¥703~特価1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SS400/黒染め メスメス
TRUSCO¥419~税込¥461~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。コストパフォーマンスの高い黒染め処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥5,298~税込¥5,828~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-400Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
六角支柱 SS400/黒染め オスメス
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
六角サポーター(ステンレス)
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利なステンレスサポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質ステンレス(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー(ホソケイ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質快削鋼寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
六角支柱 SS400/無電解Ni オスメス
TRUSCO¥489~税込¥538~1個当日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプオス・メス
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-400-6シリーズ(M=4用 Φ6)
廣杉計器¥189~税込¥208~特価1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SS400/無電解Ni メスメス
TRUSCO¥439~税込¥483~1個当日出荷から翌々日出荷SS400を使用し耐久性を高めています。溶接にも適しています。耐久性の高い無電解ニッケル処理タイプです。用途製造装置やFA装置の部品支持に。材質炭素鋼(SS400)タイプメス・メス
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥959~税込¥1,055~特価1袋(50個)当日出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~特価1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ESスペーサー ESシリーズ
カメダデンキ¥169税込¥1861個当日出荷から5日以内出荷従来品と比較して強度、耐久性アップしています。絶縁性に優れています。配電盤、分電盤、制御盤等の機器取付絶縁台として。ブスバー接続や絶縁支持用。
ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm
廣杉計器¥97税込¥1071個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×30ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
六角樹脂スペーサー HESシリーズ
タカチ電機工業¥319~税込¥351~1袋(20個)翌々日出荷M4ネジ用の六角樹脂スペーサーです。穴にはネジが切ってあります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66色乳白色外径(mm)7ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セットスペーサー) CNS-400シリーズ(M=4用)
廣杉計器¥1,098税込¥1,2081袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 5mm
廣杉計器¥56税込¥621個3日以内出荷種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×5ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応