絞り込み
ねじの呼び
- M4
- 3mm(4)
- 4mm(8)
- 5mm(5)
- M1.4(8)
- M1.7(32)
- M2(156)
- M2.5(43)
- M2.6(169)
- M3(469)
- M5(170)
- M6(102)
- M8(65)
- M10(27)
- M12(27)
- M16(14)
- M20(10)
- M22(7)
- M24(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
内径(Φmm)
- 4(2)
- 4.1(1)
- 4.2(8)
- 4.3(3)
外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 5.3(2)
- 6(8)
- 6.1(1)
- 6.15(1)
- 6.19(2)
- 6.3(1)
- 6.7(1)
- 7(7)
- 7.15(7)
- 7.18(14)
- 7.19(1)
- 8(28)
- 10(7)
- 12(6)
- 15(6)
- 16(2)
- 20(3)
材質
- アルミ(33)
- ステンレスすべて(67)
- SUS303(18)
- SUS304(42)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(90)
- ABS(8)
- PBT(4)
- PEEK(9)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(12)
- ジュラコン(R)(36)
- セラミック(2)
- テフロン(PTFE)(2)
- ナイロン(9)
- ベーク(2)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(61)
- SS400(7)
- 炭素鋼(7)
- 黄銅(真鍮)(77)
- 材質をもっと見る
厚さ(mm)
- 0.6(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価クロメート(17)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(14)
- その他(9)
- クローム(1)
- ニッケル(31)
- ノンクローム(1)
- ラスパート(1)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(5)
- 銅メッキ(1)
- 黒アルマイト(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・クローム・ニッケル・ノンクローム・ラスパート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒アルマイト・黒染め
ブランド
- MAC8(マックエイト)(4)
- MYG(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- OHSATO(大里)(1)
- T.SIN(テイシン電機)(7)
- TRUSCO(11)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- エスコ(1)
- カメダデンキ(6)
- ケミス(1)
- タカチ電機工業(4)
- ノーブランド(7)
- ホシモト(8)
- ユーボン(4)
- 名取製作所(1)
- 大阪魂(57)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- 廣杉計器(208)
- 篠原電機(3)
MAC8(マックエイト)・MYG・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・T.SIN(テイシン電機)・TRUSCO・WURTH ELEKTRONIK・エスコ・カメダデンキ・ケミス・タカチ電機工業・ノーブランド・ホシモト・ユーボン・名取製作所・大阪魂・大陽ステンレススプリング・廣杉計器・篠原電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(216)
RoHS10物質対応
スペーサーとは、円筒または多角柱形状の部品で、固定する部品と部品の間に一定の隙間を設ける場合に挟み込んで使用する部品です。特によく使われるのは、電子基板の固定時に基板を支えながら、締め付け部との隙間を確保する固定足としてスペーサー。材質は絶縁性の高い樹脂製のものから、金属製のものがあります。六角スペーサーと呼ばれる、スペーサーと取り付けネジを兼ねた商品もあり、連結させて長くすることも可能です。使用する場所と、確保したい隙間に応じて最適なスペーサーを選択してください。

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(5件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌々日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(6個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1パック(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
六角変換サポーター メスオス
OHSATO(大里)¥419税込¥4611パック(1個)当日出荷から翌々日出荷片方からめねじタップが切っていて片方からおねじが立っています。RoHS対応品です。用途ねじの径を変えたい時に使用。材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥499~税込¥549~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
スペーサー(スチールスペーサー) CF-400ZEシリーズ(M=4用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質鋼板(SPCC)ねじ径M4用表面処理三価クロムクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から57日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
キューブスペーサー CUBEシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1袋(2個)ほか当日出荷4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ長さ(mm)全ねじ
六角支柱 SUS304 メスメス
TRUSCO¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌々日出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプメス・メス
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応