絞り込み
ねじの呼び
  • M2(3)
  • M2.6(3)
  • M3(3)
  • M4(3)
  • M5(3)
  • M6(8)
  • M8(7)
  • M10(3)
  • M12(1)
  • W5/16(4)
  • W3/8(20)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(14)
  • A2(3)
  • SUS304(8)
  • SUSXM7(1)
  • (22)
適合材
  • その他(1)
  • コンクリート(11)
  • 石材(1)
長さ(mm)
  • 12(4)
  • 25(1)
  • 27.5(1)
  • 30(29)
  • 35(3)
  • 50(1)
  • 55(1)
外径(Φmm)
  • 10(6)
  • 10.5(2)
  • 12(23)
  • 12.5(1)
  • 14(2)
  • 16(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9.5(1)
  • 10.5(6)
  • 11(2)
  • 12.5(21)
  • 14.5(1)
  • 16(1)
6・9.5・10.5・11・12.5・14.5・16
埋め込み深さ(mm)
  • 0(1)
  • 20(1)
  • 30(15)
  • 38(2)
  • 45(1)
0・20・30・38・45
ねじ長さ(mm)
  • 12
  • 13(23)
  • 14(24)
  • 15(81)
  • 20(139)
  • 22(22)
  • 23(21)
  • 25(130)
  • 30(123)
  • 32(21)
  • 35(73)
  • 40(108)
  • 45(55)
  • 50(89)
  • 55(33)
  • 60(46)
  • 65(22)
  • 70(34)
  • 75(29)
  • 100(24)
表面処理
  • 3価クロメート(9)
  • ブロンズ(2)
  • ユニクロ(1)
  • 溶融亜鉛メッキ(2)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・ブロンズ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・黒染め
ブランド
  • サンコーテクノ(13)
  • ユニカ(8)
  • 大阪魂(5)
  • TRUSCO(4)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • サイマコーポレーション(3)
  • エイ・ワイ・ファスナー(2)
  • フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・サイマコーポレーション・エイ・ワイ・ファスナー・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカー CTタイプ

    サンコーテクノ(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
  • シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 GT

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(100本)
    当日出荷
    プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
    用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
  • グリップアンカー(スチール製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(スチール製)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。表面処理三価クロメート種別インチねじ材質スチール製
  • ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ

    ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

    ユニカ(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
  • GTアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂

    GTアンカー(スチール製)(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    429税込472
    1箱(10本)
    当日出荷
    種別インチねじ表面処理三価クロメートねじ山種類ウィット
  • シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
  • シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製) TRUSCO

    シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    699税込769
    1パック(6本)
    当日出荷
    内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
  • プラグアンカー(スチール製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(スチール製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(200本)
    当日出荷から10日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
  • ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(50本)
    当日出荷
    あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。
    用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ
  • ステンレス GTアンカー(パック品) 大阪魂

    ステンレス GTアンカー(パック品)

    大阪魂(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(10本)
    当日出荷
    ねじ径W3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5埋め込み深さ(mm)30種別インチねじ材質ステンレス最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
  • ユニコンアンカー UC ショートタイプ ユニカ

    ユニコンアンカー UC ショートタイプ

    ユニカ
    5,298税込5,828
    1箱(100本)
    当日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    ねじ径M10全長(mm)30ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)12質量(g)18穿孔長(mm)30穿孔径(mm)12.5
  • 本体打込み式アンカー KFC(ケー・エフ・シー)

    本体打込み式アンカー

    KFC(ケー・エフ・シー)
    8,398税込9,238
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    本体打込み式アンカー
    用途あと施工アンカー適合材コンクリート
  • ホーク・カットアンカー 大阪魂

    ホーク・カットアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    翌々日出荷
  • イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ サンコーテクノ

    イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    559税込615
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。
    用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
  • シーティーアンカー TRUSCO

    シーティーアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10本)
    当日出荷
    コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
    用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ
    19,980税込21,978
    1箱(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
    材質ステンレスSUS304
  • アルミ CDスタッド AL-F(アジア 大阪魂

    アルミ CDスタッド AL-F(アジア

    大阪魂
    667税込734
    1セット(16個)
    翌々日出荷
    材質アルミねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0ねじの呼びM6
  • ボルトアンカー FBN2 フィッシャージャパン

    ボルトアンカー FBN2

    フィッシャージャパン
    9,498税込10,448
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
  • シーティーアンカー ステンレス TRUSCO

    シーティーアンカー ステンレス

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1パック(8本)
    当日出荷
  • スラブダケアンカー サンコーテクノ

    スラブダケアンカー

    サンコーテクノ
    8,598税込9,458
    1箱(100本)
    当日出荷
    穴あきPC板・ハーフPC板用の吊りボルト用アンカーです
    用途特殊形状のフランジで、全ねじ(W3/8)ボルトの掛りも十分です材質スチールねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグアンカー(ステンレス製) エイ・ワイ・ファスナー

    プラグアンカー(ステンレス製)

    エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(200本)
    6日以内出荷から28日以内出荷
    プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。
    用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
  • テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    当日出荷
    仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。
    用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
  • 内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ) ユニカ

    内部コーン打込み式アンカーセット ユニコンアンカー(ツバ付タイプ)

    ユニカ
    17,980税込19,778
    1セット
    翌日出荷
    トラスコ品番859-9798セット内容ユニコンアンカーUC-3030B×500本、クイックホルダービットUC-3030-SDS×1本、バケツ質量(kg)9ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)17.9施工トルク(N・m)10
  • ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B ユニカ

    ユニコンアンカー ショートステンレス UCS-3030B

    ユニカ
    16,980税込18,678
    1セット(100本)
    当日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番379-5845質量(g)19ねじ長さ(mm)12最大引張荷重(kN)16.4
  • シーティーアンカーライトタイプ サンコーテクノ

    シーティーアンカーライトタイプ

    サンコーテクノ
    3,998税込4,398
    1箱(50本)ほか
    4日以内出荷
    『シーティーアンカーライトCT-LI タイプ』は、下向き専用の穿孔深さ30 mmに対応した金属拡張。アンカー(内部コーン打込み式)です。
    用途ラックやコンベアの脚部の固定等材質スチール全長(mm)30表面処理三価クロメート適合材コンクリートねじ長さl(mm)12穿孔深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴長(mm)30
  • シーティーアンカー GTタイプ スチール製 サンコーテクノ

    シーティーアンカー GTタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
    用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
  • ファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプ ユニカ

    ファスニングパック ユニコンアンカー ショートタイプ

    ユニカ
    459税込505
    1パック
    欠品中
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事など。トラスコ品番552-0468材質スチール全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5最大引張荷重(kN)15.7ねじの呼びW3/8外径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ スチール製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,298税込1,428
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質スチール、電気亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0最大引張荷重(kN)13.0
  • ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ) ユニカ

    ユニコンアンカー UC-Dタイプ・Wねじ (リップ付き)(スチール/溶解亜鉛メッキ)

    ユニカ
    7,798税込8,578
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。内部コーン採用。作業中のコーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
    材質スチール/溶解亜鉛メッキ全長(mm)30ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.6外径(mm)12穿孔径(mm)12.5
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2黒染 サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染

    サイマコーポレーション
    999税込1,099
    1パック(2本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    締付け後の頭部出っ張りがありません。
    用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ

    サイマコーポレーション
    999税込1,099
    1パック(3本)ほか
    3日以内出荷
    締付け後の頭部出っ張りがありません。
    用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2ライトブロンズ サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ

    サイマコーポレーション
    999税込1,099
    1パック(3本)ほか
    3日以内出荷
    締付け後の頭部出っ張りがありません。
    用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ヘッドインアンカーHIFタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    14,980税込16,478
    1セット(50本)
    9日以内出荷
    アンカー全長よりコンクリート部分が厚い躯体であれば、仮にコンクリート構造物の内部が中空であっても施工が可能なアンカーです。
    用途コンクリート用、建築、軽天、土木、電気、空調、機械、看板など取付にねじの呼びW3/8適合材コンクリート材質ステンレス(SUS304相当)全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(mm)12.0仕様箱入トラスコ品番473-4831質量(g)18最大引張荷重(kN)13.0
  • 内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ) TRUSCO

    内部コーン打込み式アンカーシーティーアンカー(ツバ付タイプ・少量パックタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷
    コンクリート面に均一施工ができるので美観に優れます。 貫通穴でも施工が可能(GTタイプ)です。 内部コーン打込み式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。
    用途消火設備取り付け、看板取り付けなどに。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに。ねじの呼びW3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5適合(ハンドホルダー)GT-3030Hトラスコ品番477-8235材質ステンレス(SUSXM7)質量(g)101最大引張荷重(kN)12.7
  • ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UCS-3030BX

    ユニカ
    24,980税込27,478
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W3/8材質ステンレス全長(mm)30下穴径(Φmm)12.5ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30外径(Φmm)12トラスコ品番750-2869質量(g)18
  • ユニコンアンカー(バラ) UC-3030BX ユニカ

    ユニコンアンカー(バラ) UC-3030BX

    ユニカ
    5,598税込6,158
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等トラスコ品番750-2753質量(g)17ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30
  • シーティーアンカー ドブ サンコーテクノ

    シーティーアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    9,698税込10,668
    1箱
    4日以内出荷
    貫通穴でも施工が可能
    材質スチール製全長(mm)30質量(g)18ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)3.4ねじの呼びW3/8ねじ山種類インチねじ
  • サンデーセット サンコーテクノ

    サンデーセット

    サンコーテクノ
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    -
    全長(mm)30質量(g)17.62ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)0最大引張荷重(kN)3.4ねじ山種類インチねじ
  • GT-3030R バケツセット サンコーテクノ

    GT-3030R バケツセット

    サンコーテクノ
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    貫通穴でも施工が可能
    材質スチール製全長(mm)30質量(g)17.7ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理三価クロメート埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)3.4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類インチねじ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト