絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- W5/16(1)
- W3/8(1)
材質
- 鉄(2)
外径(Φmm)
- 10(2)
- 12(1)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(2)
- 12.5(1)
長さ(mm)
- 30(3)
埋め込み深さ(mm)
- 0(1)
0
ねじ長さ(mm)
- 12
- 14(2)
- 15(3)
- 20(15)
- 23(2)
- 25(9)
- 27(1)
- 30(4)
- 38(5)
- 39(1)
- 40(3)
- 41(1)
- 45(2)
- 49(2)
- 54(2)
- 55(2)
- 65(2)
- 75(2)
- 100(2)
- 107(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 溶融亜鉛メッキ(1)
溶融亜鉛メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(3)
サンコーテクノ
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
W5/16(1)
W3/8(1)

テクノ シーティーアンカーGTタイプ スチール製
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281箱(100本)当日出荷仕様によりボルト選定することで用途が拡大します。機材(設備)の取り外し後もアンカーが妨げになりません。用途コンクリート用。配管吊り金具取付け、軽天工事など、空調ダクト取付けなどトラスコ品番816-3435材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)30下穴径(Φmm)10.5ねじ長さ(mm)12外径(Φmm)【アンカー】10最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びM8外径(mm)10穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)30埋込穴長(mm)30
シーティーアンカー GTタイプ スチール製
サンコーテクノ¥3,298税込¥3,6281箱(100本)翌々日出荷貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。トラスコ品番119-4857材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)10.5最大引張荷重(kN)10.7ねじの呼びW5/16外径(mm)10穿孔径(mm)10.5
サンデーセット
サンコーテクノ¥24,980税込¥27,4781セット4日以内出荷-全長(mm)30質量(g)17.62ねじ径W3/8ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5外径(Φmm)12表面処理溶融亜鉛めっき埋め込み深さ(mm)0最大引張荷重(kN)3.4ねじ山種類インチねじ
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー