絞り込み
ねじの呼び
- M4(5)
- M6(1)
- M8(2)
- その他(5)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(1)
- SUS316(1)
- SUS410(1)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(2)
- ナイロン(2)
- 鉄(5)
適合材
- ALC(1)
- ケイカル板(2)
- コンクリート(3)
- ブロック(1)
- 中空壁・母材(4)
- 合板(1)
- 木材(1)
- 石膏ボード(4)
長さ(mm)
- 25(2)
- 32(6)
- 40(2)
- 70(1)
外径(Φmm)
- 6.8(1)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(2)
- 3.4~3.5(4)
- 3.5(2)
- 4.3~4.5(1)
- 5(2)
- 8(5)
- 8.5(1)
- 9(2)
3.4・3.4~3.5・3.5・4.3~4.5・5・8・8.5・9
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 32(1)
- 42(1)
30・32・42
ねじ長さ(mm)
- 32
- 10(20)
- 12(39)
- 13(20)
- 14(24)
- 15(80)
- 20(138)
- 22(21)
- 23(21)
- 24(19)
- 25(126)
- 30(120)
- 35(66)
- 40(96)
- 45(47)
- 50(82)
- 55(22)
- 60(43)
- 70(25)
- 75(19)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- ジオメット(1)
- パシペート(1)
- ラスパート(2)
ジオメット・パシペート・ラスパート
ブランド
- 若井産業(7)
- 大阪魂(5)
- アックスブレーン(2)
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- TOGGLER(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
- ヤマヒロ(1)
若井産業・大阪魂・アックスブレーン・サンコーテクノ・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・TOGGLER・THANKO(サンコー)[電子機器]・KLASS(クラス/旧:極東産機)・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

トグラー(パック品)
TOGGLER(22件のレビュー)¥469~税込¥516~1箱(15本)当日出荷中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(4本)当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業(5件のレビュー)¥699税込¥7691パック(125本)当日出荷頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.4~3.5ねじの呼び4使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質鉄形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付
トグラー 中空壁用
若井産業¥1,798~税込¥1,978~1パック(30本)当日出荷汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
ビスピタ(ドリルなし) 座付頭
若井産業¥1,998税込¥2,1981パック(125本)当日出荷ねじ径M4頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭寸法d(mm)4表面処理パシペート
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥9,898税込¥10,8881箱当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
ピープラグ50本入
アックスブレーン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軽量物取付用万能プラグ!用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。木ねじ径(mm)3.5~5.0ねじ長32+取付物厚下穴径(Φmm)8.5適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚9~13引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
ビスピタ (ドリル付) 座付頭
若井産業(1件のレビュー)¥799税込¥8791パック(125本)当日出荷頭径D(Φmm)10下穴ドリル径(mm)3.5使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状座付頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4
トグラーTB
大阪魂¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
マルチプラグ 箱入
若井産業¥1,698税込¥1,8681箱(190本)4日以内出荷用途コンクリート・ALC・せっこうボード等材質ナイロン100%長さ(mm)25寸法(mm)5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さねじ径(Φmm)3.0~4.0![ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69036077-260421-02.jpg)
ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭
THANKO(サンコー)[電子機器]¥3,198税込¥3,5181箱(800本)翌々日出荷ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。用途コンクリート・ブロック・木材用に。配線・配管用サドル留めに。スイッチボックス取付けに。コントロールボックス取付けに。ドア枠取付けに。トラスコ品番119-4808材質スチール下穴径(Φmm)3.4表面処理ジオメット処理頭部形状ナベ頭首下長(mm)32埋め込み深さ(mm)42-t適合材コンクリート、ブロック、木材適合ビット十字ビット:No.2頭部高さ(mm)2.9呼び径d4mm穿孔径(mm)3.4穿孔深さ(mm)30-t最大荷重(kN)【引張】2.8呼び径d(mm)4
シルバー ビスコン(+)ナベWH
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷サイズ4×32寸法L(mm)32寸法H(mm)2.6寸法d(mm)4.2ドリル径(Φmm)3.4~3.5寸法S(mm)全ねじ寸法P(mm)1.5
ボードプラグ フックタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,598税込¥2,8581箱(50本)当日出荷新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
トグラー
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥5,598税込¥6,1581パック(100本)6日以内出荷石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。ねじ長さ(mm)32+取付物厚下穴径(Φmm)8型式T9.5型ねじ径(mm)3.5~6使用壁厚(mm)9~11
ピープラグ55本入
アックスブレーン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軽量物取付用万能プラグ!用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。木ねじ径(mm)3.5~5.0ねじ長32+取付物厚下穴径(Φmm)8適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚3~5引抜強度KN(kgf)(ベニア板)0.32
















![ハードエッジドライブ マル得BOX なべ頭 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69036077-260421-02.jpg)