絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(2)
  • その他(5)
適合材
  • ALC(1)
  • コンクリート(2)
  • 中空壁・母材(2)
  • 合板(1)
  • 石膏ボード(2)
外径(Φmm)
  • 6.8(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(1)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ABS(2)
  • (2)
長さ(mm)
  • 32(1)
  • 40(2)
  • 70(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(4)
  • 9(2)
8・9
ねじ長さ(mm)
  • 32
  • 20(18)
  • 23(13)
  • 25(16)
  • 26(11)
  • 30(14)
  • 33(8)
  • 39(11)
  • 40(18)
  • 42(11)
  • 43(11)
  • 45(10)
  • 46(10)
  • 49(13)
  • 50(15)
  • 55(9)
  • 60(16)
  • 70(9)
  • 73(7)
  • 76(7)
埋め込み深さ(mm)
  • 32(1)
32
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
  • 若井産業(2)
  • 大阪魂(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • TRUSCO(1)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • TOGGLER(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
若井産業・大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・TOGGLER・KLASS(クラス/旧:極東産機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トグラー(パック品) TOGGLER

    トグラー(パック品)

    TOGGLER(22件のレビュー)
    469税込516
    1箱(15本)
    当日出荷
    中空壁、中厚壁、真壁にオールマイティーに使用できる。 樹脂製で柔軟性があり、脚が広く開くので保持力がある。
    用途中空壁へのフックの取り付け、軽量物の取り付けなど。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
  • トグラー 若井産業

    トグラー

    若井産業(11件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)
    当日出荷
    石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1パック(4本)
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • トグラー 中空壁用 若井産業

    トグラー 中空壁用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1パック(30本)
    当日出荷
    汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
    ドリル径(Φmm)8材質樹脂
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    9,898税込10,888
    1箱
    当日出荷から14日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグラーTB 大阪魂

    トグラーTB

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    石膏ボードや合板の様な中空壁の他に、ALCやコンクリートにも使用できます。 ネジや特殊工具を使わずに簡単に仮止めが出来ます。 アンカーはそのままで、ネジだけを取り外す事が可能です。 アンカーの取付及び取り外しの際、壁を傷めません。 尚、セラミックの様な硬質の壁の場合は、9mmのドリルを使用して下さい。
    ねじ長さ(mm)32+取付物の厚みドリル径(Φmm)8適合材石膏ボードや合板の様な中空壁、ALC、コンクリート適応ねじ径3.5~6.0mm適合壁厚(mm)11~13下穴深さ(mm)32
  • SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂

    SUS316HSAアンカー(HSA-R)

    大阪魂
    1,185税込1,304
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS316
  • ボードプラグ フックタイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ フックタイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,598税込2,858
    1箱(50本)
    当日出荷
    新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。
    用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8
  • トグラー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    トグラー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    5,598税込6,158
    1パック(100本)
    6日以内出荷
    石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。
    ねじ長さ(mm)32+取付物厚下穴径(Φmm)8型式T9.5型ねじ径(mm)3.5~6使用壁厚(mm)9~11

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー