絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(1)
- M4(7)
- M5(4)
- M6(7)
- M8(23)
- M10(8)
- M12(14)
- M20(4)
- M22(4)
- W3/8(3)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(27)
- A2(3)
- SUS304(14)
- SUS310S(1)
- SUSXM7(4)
- 鉄(22)
適合材
- ALC(4)
- コンクリート(14)
- 石材(1)
長さ(mm)
- 35(10)
- 40(4)
- 45(1)
- 55(2)
- 60(1)
- 65(5)
- 70(7)
- 75(2)
- 80(3)
- 90(4)
- 100(17)
- 120(11)
- 145(2)
- 150(12)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 6.4(2)
- 7(1)
- 8(3)
- 10(2)
- 12(11)
- 13.8(3)
- 14(4)
- 17.3(1)
- 25.4(2)
- 28(2)
- 28.5(4)
- 35(2)
- 45(2)
ドリル径(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.4~3.5(1)
- 4.3~4.5(4)
- 5(1)
- 5.3(1)
- 6(2)
- 6.5(2)
- 8(1)
- 8.5(12)
- 9(2)
- 10.5(2)
- 12.5(1)
- 12.7(13)
- 14(1)
- 14.5(2)
- 26.5(2)
- 29(3)
3.4・3.4~3.5・4.3~4.5・5・5.3・6・6.5・8・8.5・9・10.5・12.5・12.7・14・14.5・26.5・29
埋め込み深さ(mm)
- 25(2)
- 30(6)
- 35(11)
- 39(3)
- 40(7)
- 43(1)
- 45(10)
- 50(1)
- 52(4)
- 56(1)
- 70(1)
- 90(3)
- 100(1)
- 105(1)
- 135(1)
- 145(2)
25・30・35・39・40・43・45・50・52・56・70・90・100・105・135・145
ねじ長さ(mm)
- 35
- 10(20)
- 12(39)
- 13(20)
- 14(24)
- 15(80)
- 20(138)
- 22(21)
- 23(21)
- 24(19)
- 25(126)
- 30(120)
- 32(21)
- 40(96)
- 45(47)
- 50(82)
- 55(22)
- 60(43)
- 70(25)
- 75(19)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ホワイト(8)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(3)
- ジオメット(1)
- ドブメッキ(1)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(1)
- ラスパート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 電気亜鉛メッキ(2)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ジオメット・ドブメッキ・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ・黒染め
ブランド
- 大阪魂(20)
- サンコーテクノ(9)
- ユニカ(6)
- 若井産業(5)
- KFC(ケー・エフ・シー)(5)
- エイ・ワイ・ファスナー(4)
- サイマコーポレーション(3)
- デイコム(3)
- エスコ(2)
- サンライズ(2)
- カール(1)
- TRUSCO(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 丸エム製作所(1)
- フィッシャージャパン(1)
- ヤマヒロ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・若井産業・KFC(ケー・エフ・シー)・エイ・ワイ・ファスナー・サイマコーポレーション・デイコム・エスコ・サンライズ・カール・TRUSCO・WAKI(和気産業)・日本パワーファスニング・丸エム製作所・フィッシャージャパン・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ)
エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
ヒットビス ナベ(パック品)
若井産業(6件のレビュー)¥569税込¥6261箱(30本)当日出荷充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。用途ALCへの軽量物取り付け用。ねじ径(mm)4材質ステンレス適合材ALC
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット(10本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
Cタイプアンカー(ステンレス製)
カール(8件のレビュー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から5日以内出荷本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
SCタイプ ハイアンカー(ステンレス)
サンライズ(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷ステンレス製の1本売りです。用途コンクリート用材質ステンレス製適合材コンクリート
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~特価1箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(50本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
タイトアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(12件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(30本)ほか当日出荷から7日以内出荷芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)¥5,898~税込¥6,488~特価1セット(50本)ほか当日出荷から9日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥14,980税込¥16,4781箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥19,980~税込¥21,978~1セット(50本)ほか当日出荷から30日以内出荷おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
プラグアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー¥5,998税込¥6,5981箱(15本)当日出荷から7日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(15本)6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥15,700~税込¥17,270~1箱(800本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~特価1セット(100本)当日出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)