絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- その他(1)
材質
- 樹脂すべて(1)
- ABS(1)
- 鉄(1)
適合材
- ケイカル板(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 37(1)
ドリル径(Φmm)
- 8(1)
- 8~8.5(1)
- 11(1)
ねじ長さ(mm)
- 48
- 10(20)
- 12(40)
- 13(20)
- 14(24)
- 15(80)
- 20(138)
- 22(21)
- 23(21)
- 24(19)
- 25(126)
- 30(120)
- 32(21)
- 35(66)
- 40(96)
- 45(47)
- 50(82)
- 55(22)
- 60(43)
- 70(25)
- 75(19)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- アックスブレーン(1)
- 若井産業(1)
- Rapid(ラピッド)(1)
アックスブレーン・若井産業・Rapid(ラピッド)
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

トグラー 中空壁用
若井産業¥2,598税込¥2,8581パック(15本)当日出荷汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。ドリル径(Φmm)8材質樹脂
中空壁用アンカープラグ
Rapid(ラピッド)¥869税込¥9561箱(10本)当日出荷精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
ピープラグ40本入
アックスブレーン¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷軽量物取付用万能プラグ!用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。木ねじ径(mm)4.0~5.0ねじ長48+取付物厚下穴径(Φmm)8~8.5適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚16~19引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48