絞り込み
ドリル径(Φmm)
- 8~8.5(1)
適合材
- ケイカル板(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石膏ボード(1)
ねじ長さ(mm)
- 48
- 14(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 29(1)
- 30(2)
- 32(4)
- 35(1)
- 38(2)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(5)
- 60(2)
ブランド
- アックスブレーン(1)
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

ピープラグ40本入
アックスブレーン¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷軽量物取付用万能プラグ!用途石膏ボ-ド、ケイカル板、中空構造壁への取り付けに。木ねじ径(mm)4.0~5.0ねじ長48+取付物厚下穴径(Φmm)8~8.5適合材石膏ボード、ケイカル板、中空構造壁適合壁厚16~19引抜強度KN(kgf)(ALC)0.48
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー