絞り込み
ねじの呼び
- M4(2)
- M4.5(1)
- M5(4)
- M6(1)
- M8(5)
- M12(3)
- M16(3)
- M24(2)
- W3/8(1)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(12)
- SPCC(1)
適合材
- コンクリート(3)
- 石膏ボード(1)
長さ(mm)
- 12(1)
- 46(1)
- 50(1)
- 52(2)
- 55(2)
- 65(2)
- 75(3)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 110(3)
- 120(3)
- 130(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 190(1)
- 220(1)
外径(Φmm)
- 6(2)
- 9(3)
- 17.3(2)
- 17.6(1)
- 31.8(2)
- 32(1)
ドリル径(Φmm)
- 6(2)
- 8(2)
- 9(3)
- 11(1)
- 13(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 33(2)
6・8・9・11・13・14・16・18・33
埋め込み深さ(mm)
- 50(3)
- 56(2)
- 65(3)
- 79(1)
- 120(2)
50・56・65・79・120
ねじ長さ(mm)
- 55
- 10(20)
- 12(40)
- 13(20)
- 14(24)
- 15(80)
- 20(138)
- 22(21)
- 23(21)
- 24(19)
- 25(126)
- 30(120)
- 32(21)
- 35(66)
- 40(96)
- 45(47)
- 50(82)
- 60(43)
- 70(25)
- 75(19)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(3)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(12)
- サンコーテクノ(1)
- TRUSCO(1)
- ユニカ(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- 若井産業(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- Rapid(ラピッド)(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 丸エム製作所(1)
- フィッシャージャパン(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・若井産業・KFC(ケー・エフ・シー)・Rapid(ラピッド)・日本パワーファスニング・丸エム製作所・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ウォールアンカー B-514ウォールアンカー
大阪魂(49件のレビュー)¥509税込¥5601箱(9本)当日出荷簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
中空壁用アンカープラグ
Rapid(ラピッド)¥689税込¥7581箱(10本)当日出荷精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
ボードファスナー6本入
TRUSCO¥719税込¥7911パック(6本)当日出荷中空壁用。 ねじの着脱が自在。 簡単な施工で均一仕上がり。 スチール製で耐火性に優れる。 取付板厚に応じたサイズバリエーション。用途照明器具取り付け。 音響機器取り付け。 棚受け取り付け。ねじ径dM5外径D(Φmm)9.0全長L(mm)52ねじ長さ(mm)55ドリル径(Φmm)13.0適合板厚(mm)7~14トラスコ品番202-7402材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A質量(g)114.8下穴径(Φmm)11最大引張荷重kN(kgf)0.38(38.7)
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,598税込¥7,2581箱(10本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥9,198税込¥10,1181箱(50本)当日出荷から9日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥14,080~税込¥15,488~1箱(50本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ(+)シングルカバーテック
大阪魂¥2,240税込¥2,4641袋(150個)翌々日出荷長さ(mm)12十字穴番号#2ねじ長さ(mm)上部30、下部8最大板厚(mm)穿孔鋼板厚3.2ねじ規格4.5ミリ頭部径(Φmm)11首下長(mm)55刃外径(mm)切り刃外径3.4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.5×55頭部高さ(mm)2.5ピッチP(mm)2.0ねじ外径(mm)4.4最大締結厚(mm)30
シルバー ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥6,003税込¥6,6031袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥5,987税込¥6,5861袋(60個)翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン













![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)