カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M5(2)
- M6(1)
- M8(2)
- M10(1)
- M12(12)
- M16(3)
- M20(1)
- M24(2)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(6)
- 鉄(10)
長さ(mm)
- 50(1)
- 55(2)
- 65(2)
- 75(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(9)
- 110(3)
- 120(2)
- 130(1)
- 150(1)
- 170(1)
- 190(1)
- 220(1)
埋め込み深さ(mm)
- 50(7)
- 56(5)
- 65(4)
- 66(2)
- 79(1)
- 120(2)
外径(Φmm)
- 6(2)
- 9(1)
- 17.3(9)
- 17.6(2)
- 31.8(2)
- 32(1)
適合材
- コンクリート(8)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 6(2)
- 8(1)
- 18(9)
- 33(2)
6・8・18・33
ねじ長さ(mm)
- 55
- 10(20)
- 12(36)
- 13(18)
- 14(20)
- 15(72)
- 20(105)
- 22(16)
- 24(18)
- 25(104)
- 30(103)
- 35(68)
- 40(83)
- 45(42)
- 50(68)
- 60(27)
- 65(21)
- 70(25)
- 75(27)
- 100(21)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ホワイト(1)
- ドブメッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 電気亜鉛メッキ(1)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(9)
- 大阪魂(8)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- 丸エム製作所(1)
- フィッシャージャパン(1)
サンコーテクノ・大阪魂・KFC(ケー・エフ・シー)・日本パワーファスニング・丸エム製作所・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥9,198税込¥10,1181箱(50本)当日出荷から9日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥14,080~税込¥15,488~1箱(50本)ほか翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコミシキハンドホルダー
サンコーテクノ¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷グリップアンカー施工用のハンドホルダー仕様筒入り材質スチールねじ長さL(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥6,003税込¥6,6031袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
SUS410 ヘンシンプラグ(トラス
大阪魂¥5,987税込¥6,5861袋(60個)翌々日出荷偏芯プラグ トラス頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮頭部形状トラス材質(プラグ)ナイロン
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,398税込¥10,3381箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥27,980税込¥30,7781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー SGメッキ
サンコーテクノ¥25,980税込¥28,5781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製表面処理溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(SG めっき)適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
サンビックアンカー
サンコーテクノ¥34,980税込¥38,4781箱4日以内出荷トルク値で施工管理ができる材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥37,980税込¥41,7781箱(100本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥24,980税込¥27,4781箱(30本)4日以内出荷(一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー








![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)