絞り込み
適合材
  • ALC(2)
材質
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(2)
  • (1)
長さ(mm)
  • 55(2)
  • 60(1)
ドリル径(Φmm)
  • 10(2)
埋め込み深さ(mm)
  • 55
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 22(8)
  • 30(10)
  • 40(3)
  • 43(3)
  • 50(7)
  • 52(12)
  • 54(3)
  • 60(8)
  • 61(11)
  • 63(2)
  • 66(2)
  • 68(9)
  • 70(3)
  • 71(4)
  • 72(2)
  • 80(4)
  • -(4)
ブランド
  • フィッシャージャパン(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
フィッシャージャパン・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルビス(ALCビス)フレキ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    エルビス(ALCビス)フレキ頭

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,298税込2,528
    1箱(70本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじ先端部が変則ピッチの為、とめ付け材の浮きあがりを防止します。ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。 ALC発泡体をくずしにくく、内部にねじ山を形成していきます。
    用途ALC材に金具、コンパネ、桟木などの取り付けに最適
  • GBプラグ グリーン フィッシャージャパン

    GBプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    5,498税込6,048
    1セット(18本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグ材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合材ALC
  • GB GB10 (20本入り) フィッシャージャパン

    GB GB10 (20本入り)

    フィッシャージャパン
    5,498税込6,048
    1セット(20本)
    当日出荷
    ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
    仕様叩き込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1811材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)全長(mm)55質量(g)141.3ドリル径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)55適合材ALC最大引張荷重(kN)1.3穿孔深さ(mm)65呼径d(mm)7

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー