絞り込み
ねじの呼び
- M22
- 4mm(13)
- 5mm(15)
- M3(28)
- M4(191)
- M5(114)
- M6(252)
- M8(298)
- M10(335)
- M12(283)
- M16(190)
- M20(111)
- M24(36)
- W1/4(15)
- W5/16(38)
- W3/8(196)
- W1/2(108)
- W5/8(27)
- W3/4(10)
- その他(113)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(4)
- SUS310S(1)
- 樹脂(2)
- 鉄(14)
適合材
- コンクリート(9)
長さ(mm)
- 90(5)
- 180(4)
- 200(13)
- 210(4)
- 220(4)
- 240(4)
- 250(5)
- 260(4)
- 270(4)
- 280(4)
- 290(4)
- 300(5)
- 310(4)
- 340(4)
- 350(4)
- 360(4)
- 370(4)
- 380(4)
- 390(4)
- 450(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 22(2)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 28.5(8)
- 31.8(6)
- 32(3)
ドリル径(Φmm)
- 26(2)
- 28(1)
- 29(7)
- 33(10)
26・28・29・33
埋め込み深さ(mm)
- 90(8)
- 100(3)
- 103(9)
- 220(1)
- 250(1)
90・100・103・220・250
ねじ長さ(mm)
- 35(5)
- 36(3)
- 110(3)
- 120(2)
- 200(2)
35・36・110・120・200
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(3)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(4)
- 生地/未処理(2)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
ブランド
- 大阪魂(19)
- サンコーテクノ(10)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- ユニカ(2)
- 旭化成(1)
- ノーブランド(1)
- 日本デコラックス(1)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・ユニカ・旭化成・ノーブランド・日本デコラックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ARケミカルセッターSUPER LL AP
旭化成(22件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(5本)当日出荷耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥849税込¥9341本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカーRタイプ(標準型)
日本デコラックス(7件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(20本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
イーグルアンカーEGタイプ スチール製 ミリねじ
サンコーテクノ¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷ARケミカルセッター(EA-500/500S/500W/EX-350/400L)専用のねめじアンカー。 接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着。 ねめじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能。用途ベンチ取付け、仮設レール、防音壁取付け、機械の設置等
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(20本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥10,980税込¥12,0781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥47,980税込¥52,7781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応