絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(8)
  • Live Pro(8)
  • ユニカ(4)
  • TRUSCO(3)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(2)
  • 若井産業(1)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • 大阪魂(1)
ねじの呼び
  • M4(8)
  • M5(5)
  • M6(4)
  • M8(6)
  • W1/4(1)
  • その他(1)
適合材
  • ALC(2)
  • その他(1)
  • コンクリート(14)
  • ブロック(9)
  • モルタル(9)
  • レンガ(8)
  • 木材(8)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS304(6)
  • SUS410(3)
  • 樹脂すべて(3)
  • ナイロン(3)
  • (13)
長さ(mm)
  • 25(7)
  • 30(2)
  • 32(8)
  • 35(7)
  • 38(3)
  • 40(6)
  • 50(1)
  • 75(1)
ドリル径(Φmm)
  • 3.4~3.5(8)
  • 4.3(1)
  • 4.3~4.5(3)
  • 4.5(1)
  • 5(3)
  • 5.4~5.5(1)
  • 5.5(1)
  • 6(2)
  • 6.5(2)
  • 8(1)
  • 8.5(11)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・4.5・5・5.4~5.5・5.5・6・6.5・8・8.5
外径(Φmm)
  • 5(5)
  • 6(2)
  • 6.4(2)
  • 8(7)
5・6・6.4・8
埋め込み深さ(mm)
  • 25
  • 20(23)
  • 22(14)
  • 30(93)
  • 33(9)
  • 35(86)
  • 38(19)
  • 40(111)
  • 45(56)
  • 50(65)
  • 52(16)
  • 55(27)
  • 60(60)
  • 61(7)
  • 65(17)
  • 70(21)
  • 75(10)
  • 80(28)
  • 90(16)
  • 100(8)
ねじ長さ(mm)
  • 10(3)
  • 15(6)
  • 35(2)
10・15・35
表面処理
  • 3価クロメート(4)
  • 3価ホワイト(2)
  • 6価クロメート(1)
  • その他(1)
  • カラー(5)
  • クロメート(1)
  • パシペート(3)
3価クロメート・3価ホワイト・6価クロメート・その他・カラー・クロメート・パシペート
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
特価
本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(23件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
シーティーアンカー CTタイプ サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプサンコーテクノ(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(100本)
当日出荷
内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
9,498税込10,448
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
芯棒打込み式アンカー オールアンカー TRUSCO芯棒打込み式アンカー オールアンカーTRUSCO(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(14本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
ルーティアンカーCタイプ(スチール) ユニカルーティアンカーCタイプ(スチール)ユニカ(3件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1箱(50本)
当日出荷から9日以内出荷
ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。
用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
コンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 鉄 シルバーLive Pro
829税込912
1箱(80本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー
樹脂オールプラグ TRUSCO樹脂オールプラグTRUSCO(1件のレビュー)
689税込758
1パック(60本)
当日出荷
コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
コンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペート Live Proコンクリートビス ラブコンサラ SUS410 パシペートLive Pro
1,598税込1,758
1箱(160本)
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート適合ドライバープラスNo.2
SPSオールプラグ TRUSCOSPSオールプラグTRUSCO
609税込670
1パック(16本)ほか
当日出荷
本体がナイロン樹脂。ハンマーで打つだけの簡単施工。ドライバー1本で取り外しも自在。安定した保持力を発揮。
用途コンクリート・モルタルALCパネル用。笠木取り付け。照明器具取り付け等に使用。材質(本体)ナイロン製適合材コンクリート、モルタル、ALCパネル材質(ビス)スチール製
コンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペート Live Proコンクリートビス ラブコンナベ SUS410 パシペートLive Pro
1,698税込1,868
1箱(80本)ほか
当日出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペートタイプ全ねじ適合ドライバープラスNo.2
ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(ステンレス)KFC(ケー・エフ・シー)
14,900税込16,390
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー SCTタイプ(ステンレス)サンコーテクノ
14,980税込16,478
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
コンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンサラ 徳用箱 鉄 シルバーLive Pro
1,698税込1,868
1箱(350本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバー適合ドライバープラスNo.2
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
コンクリートビス ラブコンナベ 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンナベ 鉄 シルバーLive Pro
859税込945
1箱(135本)ほか
10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など材質スチール表面処理セラミック系シルバータイプ全ねじ適合ドライバープラスNo.2
エヌピープラグ NASタイプ ユニカエヌピープラグ NASタイプユニカ
2,198税込2,418
1箱(200本)
当日出荷から翌々日出荷
サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
コンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコン座付き 鉄 シルバーLive Pro(1件のレビュー)
859税込945
1箱(135本)
当日出荷から10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチールタイプ全ねじ下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理セラミック系シルバー頭部径(Φmm)10適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2呼び寸法d(mm)4
3カ-ユニスチールコブラ(T 大阪魂3カ-ユニスチールコブラ(T大阪魂
1,685税込1,854
1袋(50個)
9日以内出荷
ニューストレートアンカー Tタイプ 若井産業ニューストレートアンカー Tタイプ若井産業
2,898税込3,188
1箱(100個)
5日以内出荷
用途コンクリート下穴径(Φmm)4.3深さ(mm)【打ち込み】15適合材コンクリート
コンクリートビス ラブコン座付き SUS410 パシペート Live Proコンクリートビス ラブコン座付き SUS410 パシペートLive Pro
1,698税込1,868
1箱(135本)
10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート頭部径(Φmm)10適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2呼び寸法d(mm)4
オールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) サンコーテクノオールプラグ SPSタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)サンコーテクノ
2,898税込3,188
1箱(50個)ほか
4日以内出荷
埋め込み深さ(mm)25材質表面処理3価ホワイト
芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製 ユニカ芯棒打込み式アンカー”ルーティアンカー” ステンレス製ユニカ
10,980税込12,078
1箱(50本)
当日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工が出来ます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事等トラスコ品番752-7071材質ステンレス厚さ(mm)5寸法(mm)【ホース】125全長(mm)40下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)15埋め込み深さ(mm)25最大引張荷重(kN)7.5ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3バンド径(mm)135~119
コンクリートビス ラブコンナベ 徳用箱 鉄 シルバー Live Proコンクリートビス ラブコンナベ 徳用箱 鉄 シルバーLive Pro
1,798税込1,978
1箱(420本)
10日以内出荷
高低山(ハイロー)のねじ山採用でプラグ不要です。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。表面処理には耐アルカリ性のセラミック系シルバーを採用しています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材などの建材に配管・配線用サドル・スイッチボックス・コントロールボックス・照明器具・空調機器・警告機器・ドア枠・棚・座席などの取付に材質スチールタイプ全ねじ下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理セラミック系シルバー頭部径(Φmm)7.2適合材コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・木材など適合ドライバープラスNo.2呼び寸法d(mm)4
ユニコンアンカー UC-2025 ユニカユニコンアンカー UC-2025ユニカ
5,298税込5,828
1セット(100個)
当日出荷
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上しており、上向き施工も簡単です。 内部コーンを採用しており、作業中のコーン紛失や施工後の抜けを解消しています。
用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、等ねじ径W1/4材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)8.5ねじ長さ(mm)10埋め込み深さ(mm)25外径(Φmm)8トラスコ品番750-2737質量(g)7
コブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄)  (小箱) 日本パワーファスニングコブラTタイプ(たたき込み式アンカー)(鉄) (小箱)日本パワーファスニング
1,498税込1,648
1箱(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品) サンコーテクノシーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)サンコーテクノ
529税込582
1パック(4個)
当日出荷
ねじの呼びM6外径D(Φmm)8全長L(mm)25寸法l(mm)10ドリル径(Φmm)8.5埋め込み深さ(mm)25材質表面処理三価ホワイト

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト