絞り込み
ブランド
  • サンコーテクノ(5)
  • 大阪魂(4)
  • ノーブランド(2)
  • 旭化成(1)
  • フィッシャー(1)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1)
  • KFC(ケー・エフ・シー)(1)
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(6)
  • M10(4)
  • M12(7)
  • M16(4)
適合材
  • コンクリート(2)
  • 石材(1)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(3)
  • (10)
長さ(mm)
  • 140
  • 25(167)
  • 30(101)
  • 32(94)
  • 35(125)
  • 38(60)
  • 40(141)
  • 45(123)
  • 50(200)
  • 60(189)
  • 65(60)
  • 70(130)
  • 75(48)
  • 80(126)
  • 90(104)
  • 100(115)
  • 120(88)
  • 130(36)
  • 150(69)
  • 160(47)
  • 200(36)
ドリル径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 22(1)
  • 24(1)
12・16・18・22・24
外径(Φmm)
  • 17.3(1)
  • 20(1)
17.3・20
埋め込み深さ(mm)
  • 60(2)
  • 72(1)
  • 80(1)
60・72・80
ねじ長さ(mm)
  • 4.5(1)
  • 80(1)
4.5・80
表面処理
  • クロメート(1)
  • ドブメッキ(2)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(3)
クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
グリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地) サンコーテクノグリップアンカー用打ち込み棒(鉄/生地)サンコーテクノ(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ材質表面処理生地
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から10日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノケミカルボルトVカット ステンレスサンコーテクノ
559税込615
1本
当日出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ケミカルボルトVカット サンコーテクノケミカルボルトVカットサンコーテクノ(1件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から6日以内出荷
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ケミカル寸切(鉄/ドブ) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)大阪魂
459税込505特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ
SDSプラス アンカー打込アダプター Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDSプラス アンカー打込アダプターRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
電動ハンマーに装着し各種アンカー等を打ち込む為のアダプターです。天井や壁面等、上向きや横向きのアンカー打ち込みに便利です。床下などハンマーを振り下ろすスペースがない場所での打ち込みにも便利です。凹部は対象物に添いやすい様、R形状になっています。
用途溶接アンカーの打ち込み(ウェルドコブラ等)Φ10・Φ12。石切りアンカーの打ち込み。芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)の打ち込み。ビッグワン(BG)タイプアンカーの打ち込み。コンクリート釘の打ち込み。木造建築のドリフトピンの打ち込み(10Φ×140mm凹部16Φのみ対応)。その他、各種アンカー(パーキングブロックアンカー等)やアース棒等の打ち込み。適合土木工事・建築工事・電気工事・農業シャンクSDS-plus10適合メーカーマキタ・HiKOKI(旧日立)・京セラ(旧リョービ)・ボッシュ・ヒルティ・マックス
ボルトアンカー FH2 フィッシャーボルトアンカー FH2フィッシャー
24,980税込27,478
1セット(25本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
トルコンアンカーウェッジ サンコーテクノトルコンアンカーウェッジサンコーテクノ
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
セーフティアンカー SKBタイプステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)セーフティアンカー SKBタイプステンレス製KFC(ケー・エフ・シー)
159,800税込175,780
1箱(100本)
当日出荷から9日以内出荷
ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。
用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス
ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/生地)(小箱)大阪魂
539税込593
1箱(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地
ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
649税込714
1箱(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ユニクロ
ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂ケミカル寸切(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
629税込692
1箱(3個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト