絞り込み
ねじの呼び
- M8(2)
- M10(4)
- M12(7)
- M16(10)
- M20(13)
- M22(1)
- W5/8(1)
- W3/4(1)
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(5)
- 樹脂(1)
- 鉄すべて(14)
- SCM435(1)
適合材
- コンクリート(10)
- ブロック(2)
- 石材(2)
長さ(mm)
- 170
- 25(170)
- 30(133)
- 32(79)
- 35(124)
- 38(45)
- 40(160)
- 45(129)
- 50(231)
- 60(204)
- 65(67)
- 70(153)
- 75(43)
- 80(157)
- 90(116)
- 100(149)
- 120(104)
- 130(44)
- 150(92)
- 160(51)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 17(2)
- 18(2)
- 19.7(1)
- 21.7(1)
- 22(1)
- 27.2(7)
ドリル径(Φmm)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(3)
- 19(1)
- 22(1)
- 22.5(1)
- 23(1)
- 26(1)
- 28(6)
14・16・18・19・22・22.5・23・26・28
埋め込み深さ(mm)
- 75(3)
- 80(1)
- 82(1)
- 85(1)
- 88(6)
- 154(1)
- 220(1)
75・80・82・85・88・154・220
ねじ長さ(mm)
- 5.25(1)
- 55(1)
- 89(1)
- 100(4)
- 105(1)
- 125(1)
- 170(3)
5.25・55・89・100・105・125・170
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(2)
6価クロメート・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
- 大阪魂(9)
- サンコーテクノ(7)
- KFC(ケー・エフ・シー)(4)
- 旭化成(2)
- ノーブランド(2)
- ユニカ(2)
- フィッシャージャパン(2)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
- サンコー[日用品](1)
- 丸エム製作所(1)
- ナニワ建設機材(1)
- HI-LEAD(1)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・旭化成・ノーブランド・ユニカ・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・サンコー[日用品]・丸エム製作所・ナニワ建設機材・HI-LEAD
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)
ノーブランド(17件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から5日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)
ノーブランド(13件のレビュー)¥269~税込¥296~1本当日出荷から9日以内出荷ケミカルアンカーに使用材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
シーティーアンカー用ハンドホルダー
サンコーテクノ(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入、シーティーアンカー施工用
ケミカルボルトVカット ステンレス
サンコーテクノ¥799~税込¥879~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルボルトVカット
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から4日以内出荷両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
ARケミカルセッター(MUタイプ)
旭化成(26件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(10本)当日出荷打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。仕様打ち込み型材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ARケミカルセッター MUタイプ
旭化成(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)
ナニワ建設機材(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
ルーティカット用打込棒
ユニカ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカー。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差金、吊ボルトなどの施工が可能。
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(30本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781箱(30本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(ステンレス)
KFC(ケー・エフ・シー)¥89,980税込¥98,9781箱(30本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
HVU2-Mアンカー
大阪魂¥1,358税込¥1,4941個翌々日出荷ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン¥8,498~税込¥9,348~1セット(10本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
アリンコ【ALNC】皿頭 小箱(ステンレス)
丸エム製作所¥24,560税込¥27,0161箱(100本)翌々日出荷ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス頭部皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
締付けアンカービッグワン BGRタイプ(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) 専用打込み棒
ユニカ¥6,898税込¥7,5881本当日出荷ビッグワンBGRタイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。 上向き施工に最適です。用途あと施工アンカー『BGR-3070M』の打設に。トラスコ品番195-1598全長(mm)170材質/仕上合金鋼質量(g)360アズワン品番64-8617-02適合アンカーBGR-3070M
旭化成ケミカルAPロングタイプ(回転・打撃型)
サンコーテクノ¥839税込¥9231本当日出荷から7日以内出荷主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート
ケミカルボルト 先端角45° ステンレス スタイル1ナット2個・ISOワッシャー・レジンカプセル付
HI-LEAD¥2,198~税込¥2,418~1箱(4本)8日以内出荷施工に必要なボルト・ナット・ワッシャー・ケミカルカプセルの一式セット用途普通コンクリートへの、設備・機器類の設置材質ボルト:SUS304、ナット:SUS304、平座金:SUS304、カプセル:ビニルエステル樹脂材質(カプセル部)ビニルエステル樹脂適合材コンクリート材質(ボルト)SUS304材質(ナット)SUS304材質(平座金)SUS304
セーフティアンカー SKBタイプステンレス製
KFC(ケー・エフ・シー)¥149,800税込¥164,7801箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ナットの『ゆるみ防止対策』と『ナットの落下防止機能』の二重安全対策を備えたアンカーシステムで。万一のゆるみ発生時にアンカーねじ部に施した段落とし部でナットが止まる落下防止機能付です。用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手摺、椅子など取付に。材質ステンレス![シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325013-190226-04.jpg)
シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用)
サンコー[日用品]¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060トラスコ品番309-4286質量(g)390
ボルトアンカー FH2
フィッシャージャパン¥41,980税込¥46,1781セット(20本)当日出荷から9日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など適合材コンクリート、石材
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥16,980税込¥18,6781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥38,980税込¥42,8781箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応






























![シーティーアンカー用ハンドホルダー(手打用) サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39325013-190226-04.jpg)