絞り込み
ねじの呼び
- 3/8(1)
- 6mm(3)
- 8mm(4)
- M3(5)
- M3.5(1)
- M3.8(2)
- M4(20)
- M5(14)
- M6(33)
- M8(23)
- M10(48)
- M12(3)
- M16(1)
- M20(1)
- W3/8(45)
- W1/2(1)
- その他(5)
材質
- その他(2)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(65)
- A2(3)
- SUS304(38)
- SUS310S(2)
- SUS316(3)
- SUS430(5)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(16)
- ナイロン(16)
- 鉄すべて(52)
- SWRCH(1)
適合材
- ALC(15)
- その他(2)
- コンクリート(29)
- タイル(1)
- ブロック(4)
- レンガ(4)
- 中空壁・母材(4)
- 石材(5)
- 石膏ボード(3)
長さ(mm)
- 40
- 25(170)
- 30(134)
- 32(78)
- 35(125)
- 38(45)
- 45(128)
- 50(229)
- 60(204)
- 65(67)
- 70(151)
- 75(44)
- 80(159)
- 90(116)
- 100(148)
- 120(105)
- 130(45)
- 150(91)
- 160(52)
- 200(45)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(15)
- 7(1)
- 8(11)
- 10(6)
- 10.5(1)
- 12(21)
- 12.5(7)
- 14(32)
- 16(1)
- 17.3(1)
- 25(1)
ドリル径(Φmm)
- 5(1)
- 6(10)
- 6.4(8)
- 7.5(8)
- 7.7(1)
- 8(10)
- 8.5(12)
- 9(6)
- 9.5(1)
- 10(2)
- 10.5(4)
- 11(3)
- 12(4)
- 12.5(21)
- 13(6)
- 14.5(30)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 21.5(1)
5・6・6.4・7.5・7.7・8・8.5・9・9.5・10・10.5・11・12・12.5・13・14.5・16.5・17・18・21.5
埋め込み深さ(mm)
- 24(4)
- 25(7)
- 25~35(1)
- 30(5)
- 35(8)
- 40(33)
- 45(8)
- 50(1)
- 61(1)
24・25・25~35・30・35・40・45・50・61
ねじ長さ(mm)
- 3.3(1)
- 14(11)
- 15(34)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 20(9)
- 21(1)
- 23(9)
- 26(1)
- 27(1)
- 30(1)
- 32(2)
- 33(1)
- 35(2)
- 37(1)
- 39(1)
- 40(15)
- 49(1)
- 69(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
3.3・14・15・16・17・18・20・21・23・26・27・30・32・33・35・37・39・40・49・69・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(15)
- 3価ホワイト(10)
- その他(1)
- クロメート(3)
- サテン仕上(2)
- ドブメッキ(3)
- ブロンズ(2)
- ユニクロ(3)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(3)
- 電気亜鉛メッキ(2)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・クロメート・サテン仕上・ドブメッキ・ブロンズ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(48)
- サンコーテクノ(28)
- ユニカ(21)
- フィッシャージャパン(12)
- TRUSCO(11)
- 日本パワーファスニング(8)
- エイ・ワイ・ファスナー(6)
- KFC(ケー・エフ・シー)(5)
- 丸エム製作所(4)
- サイマコーポレーション(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- 峰岸(2)
- OHSATO(大里)(2)
- カール(1)
- コンドーテック(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- 旭化学工業(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・フィッシャージャパン・TRUSCO・日本パワーファスニング・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・丸エム製作所・サイマコーポレーション・MARVEL CORPORATION(マーベル)・峰岸・OHSATO(大里)・カール・コンドーテック・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・旭化学工業・JEFCOM(ジェフコム)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

オールアンカー(Cタイプ)
サンコーテクノ(24件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(50本)当日出荷から4日以内出荷芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(32件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
シーティーアンカー CTタイプ
サンコーテクノ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(50本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ない コンクリート面(モルタル面)に均一施工ができるので、美観に優れる用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(100本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(11件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
カールPCプラグ
カール(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(60本)当日出荷コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
ナイロンプラグ マルチタイプ
峰岸(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1セット(20本)ほか当日出荷母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
プラグアンカー ステンレス製
(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(10本)当日出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質SUS304材質(外筒)SUS304
芯棒打込み式アンカー オールアンカー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1セット(14本)ほか当日出荷ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
溶接アンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷溶接アンカーは本体を叩くだけでコンクリート等に固着し、その頭部を溶接します。用途サッシ工事・シャッター工事等に最適です。材質スチール表面処理生地穿孔長(mm)30材質(ボルト)スチール(SWRCH8A)
フィッシャープラグ SX Plus
フィッシャージャパン¥1,898税込¥2,0881箱(100本)当日出荷2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
ドロップインアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1箱(50本)ほか当日出荷から7日以内出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
シーティーアンカー 鍔付 GT
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(100本)当日出荷プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
パットアンカー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
ドロップインアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(7件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(50本)当日出荷外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。コーン内蔵式の為、上向き施工が容易。施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用)。用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(4本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081パック(40本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ルーティアンカーCタイプ(スチール)
ユニカ(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(50本)当日出荷から翌々日出荷ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。 ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器具設置後の穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。用途建設工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機器設置工事等のあらゆる器具の取付けに適しています。
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581箱(100本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
ドロップインアンカー(鍔付)(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(8件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(50本)当日出荷から7日以内出荷内部コーン打込み式 外径が小さいので下穴が小径で、施工性が向上 ピン内蔵式のため。上向き施工が便利 施工完了の確認が出来る(専用打込み棒使用) 貫通穴でも施工可能(DA-30s)用途電設工事、配管工事、冷暖房工事等に活躍しています。材質スチール表面処理電気亜鉛メッキ光沢クロメート(Ep-Fe/Zn 5 CM1A)材質(外筒)スチール(SWRCH6A)ねじ山種類ウィット
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)
ユニカ(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(50本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881パック(3本)ほか当日出荷ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)
ユニカ¥589税込¥6481パック(2個)当日出荷から翌々日出荷本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質鉄表面処理三価ホワイト
シーティーアンカー(内部コーン式・スチール製)
TRUSCO(2件のレビュー)¥699税込¥7691パック(6本)当日出荷内部コーン式で施工のバラツキが少ないです。 専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができます。用途コンクリート用。 電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。表面処理三価クロメート仕上げ適合材コンクリート
溶接アンカーASタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(150本)当日出荷から翌日出荷用途サッシ枠・シャッター枠の取付け、ならびに補修工事。仕様施工方法規定の下穴径・深さに穴あけする。集塵機またはブロワーで切粉を除去する。アンカーをセットし、ハンマー等で打込む。アンカーが開脚密着し施工完了。その他本体打込み式被削材コンクリート、石材下穴径(Φmm)10.5深さ(mm)埋込み深さ/30外径(mm)10
スマートプラグ
サンコーテクノ¥1,698税込¥1,8681パック(70本)当日出荷から4日以内出荷多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板