絞り込み
ねじの呼び
- M3.8(2)
- その他(1)
材質
- ステンレス(2)
- 樹脂すべて(4)
- ナイロン(4)
外径(Φmm)
- 6(3)
適合材
- ALC(4)
- コンクリート(4)
ドリル径(Φmm)
- 6(3)
- 8(1)
長さ(mm)
- 40
- 27.5(4)
- 30(8)
- 45(6)
- 50(12)
- 60(14)
- 70(8)
- 80(6)
- 90(4)
- 100(8)
- 120(5)
- 130(4)
- 140(3)
- 150(3)
- 160(5)
- 170(4)
- 180(4)
- 190(3)
- 200(3)
- 230(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 生地/未処理(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- フィッシャージャパン(4)
- 大阪魂(2)
フィッシャージャパン・大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む
M3.8(2)
その他(1)

Nハンマーフィックス N6×40/10F (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,198税込¥2,4181セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1926材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)441下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
Nハンマーフィックス N6×40/7P (50本入り)
フィッシャージャパン¥1,698税込¥1,8681セット(50本)当日出荷プラグ頭部は鍋形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。 ステンレスタイプです。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1772材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)238下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)7
Nハンマーフィックス N6×40/10S A2 (50本入り)
フィッシャージャパン¥6,998税込¥7,6981セット(100本)当日出荷プラグ頭部はラッパ形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1799材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)227下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)55取付厚(mm)10
M-Sプラグ M6S (100本入り)
フィッシャージャパン¥2,698税込¥2,9681セット(100本)当日出荷全ネジが使用できるプラスチックアンカーです。用途コンクリート、ALC用トラスコ品番494-1713材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)40質量(g)115.1下穴径(Φmm)8適合ねじメートルねじ適合材コンクリート、ALC最大引張荷重(kN)2.1穿孔深さ(mm)55呼径d(mm)6
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー