絞り込み
ねじの呼び
  • M3.5(1)
  • M4(2)
  • M5(2)
  • その他(4)
ドリル径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 7.5(1)
  • 7.7(1)
  • 8(9)
  • 10(1)
適合材
  • ALC(5)
  • その他(1)
  • コンクリート(8)
  • タイル(1)
  • ブロック(4)
  • レンガ(4)
  • 中空壁・母材(3)
  • 石材(5)
  • 石膏ボード(3)
長さ(mm)
  • 40
  • 14(1)
  • 18(1)
  • 20(5)
  • 22(1)
  • 25(29)
  • 28(4)
  • 30(20)
  • 32(4)
  • 35(16)
  • 36(1)
  • 37(1)
  • 38(5)
  • 41(1)
  • 45(5)
  • 50(26)
  • 60(8)
  • 75(3)
  • 80(2)
  • 100(1)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(4)
  • 10.5(1)
材質
  • 樹脂すべて(11)
  • ナイロン(11)
樹脂
埋め込み深さ(mm)
  • 40(3)
40
ねじ長さ(mm)
  • 40(2)
40
表面処理
  • その他(1)
  • ユニクロ(2)
その他・ユニクロ
ブランド
  • フィッシャージャパン(3)
  • サンコーテクノ(2)
  • ユニカ(2)
  • 峰岸(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • カール(1)
  • TRUSCO(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • 旭化学工業(1)
フィッシャージャパン・サンコーテクノ・ユニカ・峰岸・OHSATO(大里)・カール・TRUSCO・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・旭化学工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンプラグ デュオパワー フィッシャージャパン

    ナイロンプラグ デュオパワー

    フィッシャージャパン(10件のレビュー)
    859税込945
    1箱(30本)
    当日出荷
    材質灰色部分 = ポリアミド PA6(ナイロン6)、赤色部分 = ポリプロピレン PP
  • カールPCプラグ カール

    カールPCプラグ

    カール(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(60本)
    当日出荷
    コンクリート、ブロック、大理石、タイルなどへ、あらゆる器具の取りつけが美しく強固にできるプラグで、配線、配管、装飾工事などの必需品です。軟質のプラスチック製ですから軽くて錆びず割れません。下穴への喰込みは簡単でガッチリ!!。プラグは穴の深さによって寸法切りができますので便利です。
    用途コンクリート、ブロック、タイル等の軽量物取付工事に!
  • ナイロンプラグ マルチタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ マルチタイプ

    峰岸(6件のレビュー)
    339税込373
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    母材・場所を選ばず、あらゆるねじが使えます。
    用途コンクリート・ALC・ブロック・石材・中空押出セメント板・石こうボードなど。材質ナイロン6(PA6)
  • フィッシャープラグ SX Plus フィッシャージャパン

    フィッシャープラグ SX Plus

    フィッシャージャパン
    1,898税込2,088
    1箱(100本)
    当日出荷
    2枚の羽根が母材にグリップし、供回りを軽減
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工。材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石こうボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂オールプラグ TRUSCO

    樹脂オールプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(26本)
    当日出荷
    コンクリート・ブロック・ALCパネル用ファスナー。ナイロン100%。-40℃~+100℃の温度に耐える。内部にガイドがついている為、施工時の木ねじはみ出しを防止。2本のウィングが共回りを防止。
    用途笠木取り付け。洗面器取り付け。材質(本体)ナイロン製適合ねじ木ねじ適合材コンクリート・ブロック・ALCパネル
  • スマートプラグ サンコーテクノ

    スマートプラグ

    サンコーテクノ
    1,698税込1,868
    1パック(70本)
    当日出荷から4日以内出荷
    多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
    用途コンクリートALC・中空壁に材質ナイロン適合材コンクリート・ALCパネル・中空壁・石膏ボード・押出成形セメント板
  • ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸

    ナイロンプラグ TUタイプ

    峰岸(1件のレビュー)
    299税込329
    1セット(20本)ほか
    当日出荷
    材質ナイロン6(PA6)
  • エビ モンゴクアトロプラグ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ モンゴクアトロプラグ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(70本)
    当日出荷から5日以内出荷
    4分割構造:母材の下穴に均等に密着 供回り防止:外周2箇所の突起が下穴をしっかりグリップするため挿入後にプラグが空回りしません 沈み込み防止:端面のツバがプラグ挿入時の下穴陥没を防止 早期拡張防止:内側の特殊形状が、現物合わせの施工の際に下穴内でのプラグの早期拡張を防止・軽減します
  • オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品 サンコーテクノ

    オールプラグMGタイプ ナイロン製 パック品

    サンコーテクノ
    739税込813
    1パック(30本)
    4日以内出荷
    2本のウィング(羽根)が共回りを防止。 内部ガイド機能で、施工時の木ねじ・タッピングねじのはみ出しを防止。
    用途笠木取付け、室内装飾品取付け、配線・配管サドル留め、照明器具類の取付け等材質ナイロン
  • SXプラグ グリーン フィッシャージャパン

    SXプラグ グリーン

    フィッシャージャパン
    1,798税込1,978
    1セット(90本)
    当日出荷
    再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのプラグです。 4方向拡張固定による強固なグリップです。 給湯設備の「転倒防止対策に関する告示」の改正に対応しています。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボードへの施工仕様箱入材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)適合ねじ木ねじ・タッピングねじ適合材コンクリート・ALC・石材・レンガ、中空母材、石こうボード最大引張荷重(kN)2
  • エヌピープラグ NASタイプ ユニカ

    エヌピープラグ NASタイプ

    ユニカ
    999税込1,099
    1箱(50本)
    当日出荷から翌々日出荷
    サビの心配が不要な特殊ナイロン素材を使用しています。二段形状で、打込みやすく、くい込みが確実です。
    用途笠木受金物取付け、サッシ取付け、シート防水取付け、電気器具取付け、室内装飾などの取付け。材質特殊ナイロン表面処理NAS適合ねじ木ねじ適合材コンクリート、ブロック、ALC板
  • つむパ フィッシャーUXタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーUXタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,698税込2,968
    1セット
    翌々日出荷
    プラグ式アンカーのフィッシャーUXタイプ(UX5,UX6)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーUX5x30_40本。フィッシャーUX6x35_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)3.5x40_40本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x45_40本
    用途コンクリート・石材などへの取付に材質ポリアミド6(ナイロン)長さ(mm)アンカー:30・35、タッピング:40・45品番901-4459ドリル径(Φmm)5、6表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・石材などにねじの呼び3.5、4RoHS指令(10物質対応)対応
  • つむパ フィッシャーSタイプセット品 OHSATO(大里)

    つむパ フィッシャーSタイプセット品

    OHSATO(大里)
    2,298税込2,528
    1セット
    翌々日出荷
    拡張固定プラグ式アンカーのフィッシャーSタイプ(S6,S8)に取付ビスをセットにした商品です。使用ケースは、積み重ねて保管することもできます。セット内容。フィッシャーS6_30個。フィッシャーS8_30個。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピングナベ頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)4x35_30本。タッピング皿頭(鉄/ユニクロめっき)5x50_30本
    用途コンクリート、軽量コンクリートブロック等への各種取付けに。材質ポリアミド樹脂PA7(ナイロン)長さ(mm)タッピング:35、50全長(mm)プラグ:30、40品番901-4458ドリル径(Φmm)6、8表面処理ユニクロめっきケース寸法(mm)233×170×34適合材コンクリート・ブロック・レンガ・石材ねじの呼び4、5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エヌピープラグ NPタイプ(小箱) ユニカ

    エヌピープラグ NPタイプ(小箱)

    ユニカ
    2,498税込2,748
    1箱(50個)
    翌々日出荷
    直径(Φmm)6下穴径(Φmm)6呼びNP-640頭径(Φmm)11首下長(mm)40
  • ストロングプラグ 旭化学工業

    ストロングプラグ

    旭化学工業
    1,598税込1,758
    1箱(100本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    打ち込みやすく空転の心配がありません。 使用ビスは適応範囲が広く引き抜き強度抜群!! 品質・作業性・コスト面に優れた特殊ナイロン材を使用!!
    用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等への中・軽量物取付け用適合材コンクリート、ALC、石材、レンガ、ブロック等RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリートプラグ
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
コンクリートプラグ 長さ:40mm 【通販モノタロウ】 アンカーボルト