絞り込み
ねじの呼び
  • M3.8(1)
  • M10(2)
  • W1/2(1)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
適合材
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 41
  • 25(187)
  • 30(139)
  • 32(92)
  • 35(138)
  • 38(58)
  • 40(163)
  • 45(145)
  • 50(234)
  • 60(215)
  • 65(70)
  • 70(158)
  • 75(49)
  • 80(158)
  • 90(122)
  • 100(150)
  • 120(107)
  • 130(44)
  • 150(92)
  • 160(52)
  • 200(43)
外径(Φmm)
  • 6(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(1)
6
ねじ長さ(mm)
  • 30(1)
  • 41(3)
30・41
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • サンコーテクノ(1)
  • ユニカ(1)
  • フィッシャージャパン(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・フィッシャージャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンカーリセッター ユニカ

    アンカーリセッター

    ユニカ
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    【本体打込式アンカー抜取り工具 アンカーリセッター】アンカーのサビ膨張によるコンクリート剥落防止! 仮設のアンカーや不要なアンカーを簡単に抜取り可能! 【6.35mm六角軸シャンク】六面加工長さの交互段差でより頑丈に! 【大きなスパナかけ】スパナ、ソケットでもコーン押出しが可能!(※インパクトドライバーで抜取れない場合) 【特殊表面処理】ねじの焼き付き防止。先端ボールポイント】摩擦が少なく効率的にコーンを押出し。
    用途本体打込み式アンカー ルーティカット(38CA/CAS、48CA/CAS)の抜取り作業。全長(mm)85
  • フォーエース 大阪魂

    フォーエース

    大阪魂
    667税込734
    1セット(7個)
    翌々日出荷
    広範囲の母材に使用できる汎用型です。 木ねじの喰付きが良く作業性にすぐれています。
  • ステン アメラハンガー ITA 大阪魂

    ステン アメラハンガー ITA

    大阪魂
    1,058税込1,164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    アメラハンガー ITA-Sタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878特価
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    ロールプレート部がダブル構造で、強い保持力を発揮
    用途手摺/ブラケット/分電盤/掲示板等の中空壁への取付け
  • 電設資材用アンカー SHA フィッシャージャパン

    電設資材用アンカー SHA

    フィッシャージャパン
    1,698税込1,868
    1セット(50個)
    当日出荷
    電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。
    用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
  • ユニクロ パーチクルボードビス 大阪魂

    ユニクロ パーチクルボードビス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(84個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    寸法L(mm)20呼び3.8

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト