絞り込み
長さ(mm)
- 41
- 14(1)
- 18(1)
- 20(5)
- 22(1)
- 25(33)
- 28(4)
- 30(21)
- 32(4)
- 35(16)
- 36(1)
- 37(1)
- 38(5)
- 40(16)
- 45(5)
- 50(26)
- 60(9)
- 75(3)
- 80(2)
- 100(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
ブランド
- フィッシャージャパン(1)
コンクリートプラグは、コンクリートに差し込んでねじを固定するためのプラグのことです。あらかじめコンクリートにドリルで穴を開け、プラグを差し込んでから、ねじで締めて使います。ねじを締め込むと、打込式アンカーのように、先端部の外側が広がり、しっかりと固定される仕組みです。材質はエビモンゴナイロンプラグをはじめとしたナイロン製と、カールプラグなどの鉛製が主流。用途としては、配線、配管、ダクトなどのほかに、各種吊り下げにも広範に活用されています。

電設資材用アンカー SHA
フィッシャージャパン¥1,698税込¥1,8681セット(50個)当日出荷電線類の結束を簡単に短時間で施工する留め具です。壁、床、天井への取り付けが可能です。安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。樹脂クリップ安心・安全(ハロゲンフリー、シリコーンフリー)なナイロンを採用しています。SF plus SD、 MSと合わせてご使用ください。SHA KPを使用し連結も可能です。用途電線、フレキシブルパイプ、硬質プラスチックパイプの取り付け。材質ポリアミド6(PA6)2018年トラスコ掲載ページ2 0570
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー