絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・75・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・13・14・15・20・22・23・25・30・32・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・若井産業・ユニカ・フィッシャージャパン・TRUSCO・日本パワーファスニング・JEFCOM(ジェフコム)・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・積水・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: アンカーボルト

2,075件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    6,598税込7,258
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭 ユニカ

    ノンプラビス シルバーメッキ(ドリル付) ナベ頭

    ユニカ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(200本)ほか
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。 防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)種別ねじ固定式材質/仕上鉄/シルバーメッキねじ径M4被削材コンクリート、ブロック、レンガ下穴径(Φmm)3.5ヘッド形状ナベ頭直径(mm)4
  • ヒットネイル 若井産業

    ヒットネイル

    若井産業
    8,798税込9,678
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス SUS430
  • カベロックミニ WAKI(和気産業)

    カベロックミニ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
    用途石こうボード用プラグ材質亜鉛ダイキャストサイズ12×27mm十字穴番号No.2適合材石こうボード
  • シーティーアンカー TRUSCO

    シーティーアンカー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    コーン内蔵式の為施工のバラツキが少ない。専用ハンドホルダーの使用により施工完了の確認ができる。貫通穴でも施工が可能。(GTタイプ)
    用途コンクリート用。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事、軽天工事などに使用。材質(本体)スチール適合材コンクリート
  • 足場インサートE型 乾産業

    足場インサートE型

    乾産業
    169税込186
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スチールねじの呼びW1/2
  • ボードアンカー専用ツール JEFCOM(ジェフコム)

    ボードアンカー専用ツール

    JEFCOM(ジェフコム)
    3,498税込3,848
    1個
    翌々日出荷
    楽々ワンハンド操作の簡易タイプ。ジェフコム製ボードアンカー専用。※ネジ頭部分が特殊な形状のボードアンカーには使用できません。(A-409HC, A-409HL, A-409HO)
    材質本体:SPCC(黒粉体塗装)、バネ:SWP(ニッケルメッキ)、グリップ:PVC寸法(mm)35×100×245質量(g)580、個装:600
  • フォーエース 大阪魂

    フォーエース

    大阪魂
    667税込734
    1セット(13個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    広範囲の母材に使用できる汎用型です。 木ねじの喰付きが良く作業性にすぐれています。
  • アルミ CDスタッド AL-F(アジア 大阪魂

    アルミ CDスタッド AL-F(アジア

    大阪魂
    667税込734
    1セット(17個)ほか
    翌々日出荷
    材質アルミねじ径×ピッチ(mm)M6×1.0ねじの呼びM6
  • ステンレス CDスタッド SUS-S(アジア 大阪魂

    ステンレス CDスタッド SUS-S(アジア

    大阪魂
    667税込734
    1セット(13個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS304
  • HVU2-Mアンカー 大阪魂

    HVU2-Mアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    ガラスタイプカプセルのような破壊がないのでケガ等の心配が不要 フォイルタイプでありながら完全密封の四層構造により強度、柔軟性、遮光性に優れ、ガラスタイプ以上の有効期限(18ヶ月)を実現 スチレンフリーで環境に配慮 先端形状が、上向き作業時に落下しにくい形になっているので、作業性、安全性が向上
    用途耐震工事における差筋 設備機器設置 道路付帯設備設置(防音壁、カードレール、ETCなど) エレベーター設備設置
  • デンカクイックカプセル 大阪魂

    デンカクイックカプセル

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR 大阪魂

    SUS316ウチネジアンカー(HKD-SR

    大阪魂
    692税込761
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステン アメラハンガー ITA 大阪魂

    ステン アメラハンガー ITA

    大阪魂
    1,058税込1,164
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 3カ-W シーティーアンカー 大阪魂

    3カ-W シーティーアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(9個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理三価クロメート
  • エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーステンレスおねじ

    サンコーテクノ
    10,080税込11,088
    1個(30個)ほか
    当日出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)
    849税込934
    1箱
    当日出荷
    ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
    用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-2533材質スチール長さ(mm)60全長(mm)54下穴径(Φmm)9寸法t(mm)3寸法F(mm)44適合板厚(mm)21~27寸法E(mm)57.5表面処理三価クロメート呼称3号70寸法J(mm)13.5頭部径(Φmm)6.8寸法G(mm)55寸法K(mm)30最大引張荷重(kN)0.34適合径(Φmm)【ビス】4
  • ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ

    ルーティセットアンカー Bタイプ

    ユニカ
    3,898税込4,288
    1箱(20本)ほか
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • コンクリート釘 500g(スチール) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    コンクリート釘 500g(スチール)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    169税込186
    1パック(10本)ほか
    当日出荷
    コンクリートやブロックに直接打ち込む場合に使用します。購入しやすい少量パックです。
    材質スチール
  • コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    1,498税込1,648
    1パック(60本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    5,598税込6,158
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    インパクトレンチで簡単に施工できます。 使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。 端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。 打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。 施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    7,698税込8,468
    1箱(50本)
    当日出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • パットアンカー(ステンレス・ボルトなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ボルトなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,398税込4,838
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)40ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
  • パットアンカー(ステンレス・ネジなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ネジなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,698税込1,868
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)7ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39適合材中空壁取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ボルト寸法M4×40mm以上(推奨)最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん ユニーズ

    ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん

    ユニーズ
    1,798税込1,978
    1パック(50本)
    当日出荷
    室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
    用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合板厚(mm)9.0~13本体寸法(mm)11×30適合材石こうボード・中空壁使用ビス(mm)3.5~5.0付属ビス有無無し
  • 差筋コンパクト ナニワボールト

    差筋コンパクト

    ナニワボールト(4件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷
    抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。 穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。 施工完了後のグラツキが無い。
    用途土間スラブ用 間仕切り用 堤防かさあげ用 コンクリート壁 増設用 ブロック積用種類SD295A適合材コンクリート、ブロック
  • ナイロン製トグル型ファスナー デュオテック フィッシャージャパン

    ナイロン製トグル型ファスナー デュオテック

    フィッシャージャパン
    2,698税込2,968
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
    材質ガラス繊維補強プラスチック
  • スッキリアンカー 時計ビスセット 若井産業

    スッキリアンカー 時計ビスセット

    若井産業
    589税込648
    1パック(2セット)
    当日出荷
    ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
    セット内容専用ドリル 1個、アンカー 2個、ビス 2本(3.5×20)材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
  • コンクリートピン(ピンのみ) キシデンテクノ(キシデン工業)

    コンクリートピン(ピンのみ)

    キシデンテクノ(キシデン工業)
    5,998税込6,598
    1箱(1000本)
    当日出荷
    費用対効果抜群!入りも良く、納得のいく品!
  • ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入り ユニカ

    ボードスクリュー(亜鉛ダイカスト)袋入り

    ユニカ
    949税込1,044
    1セット(25本)
    当日出荷
    下穴なしでも位置決めが簡単に行なえます。全ての石こうボードに対応します。2枚張り施工でも下穴は不要です。先端が壁の中で2つに割れてしっかりと固定されます。GL工法に使用可能です。一般に使用されるねじサイズ3~4mmの2サイズに対応します。
    用途石こうボード、硬質石こうボード、合板。トラスコ品番855-2831材質亜鉛ダイカスト質量(g)1112018年トラスコ掲載ページ2 0545
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ
    1,398税込1,538
    1セット(40本)
    当日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付け。トラスコ品番835-6917セット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理長さ(mm)36.5質量(g)337下穴径(Φmm)9.0ねじ長さ(mm)43.5適合板厚(mm)9~13ねじの呼びM4外径(mm)6.82018年トラスコ掲載ページ2 0548
  • クイックビット(ユニコン用ドリル単品) ユニカ

    クイックビット(ユニコン用ドリル単品)

    ユニカ
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    ドリルビット単品です。
    用途ユニコンアンカーの下穴施工トラスコ品番835-6907質量(g)1362018年トラスコ掲載ページ2 0499
  • ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス) エイ・ワイ・ファスナー

    ポリプラグボルト(亜鉛ダイキャスト/三価ビス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    2,498税込2,748
    1箱(15本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ポリカーボネイト製スリープは自己腐食ゼロ。デーパーナットによりスリープの固着が確実。ボルトの着脱が容易。
    用途コンクリート・レンガ・タイル・大理石等各種建築物の天井、壁面及び床への器具の取付け、吊下げ等。また配管、ガス、水道工事等のバンド取付け、配電盤、窓枠、ダクト、看板、水道衛生器具の取付け等幅広い用途を持っています。適合材コンクリート・レンガ・タイル・大理石材質(ボルト)スチール(三価クロメート処理)材質(ナット)亜鉛ダイキャスト材質(外筒)ポリカボネート
  • ボルトスクリュー 日本パワーファスニング

    ボルトスクリュー

    日本パワーファスニング
    12,980税込14,278
    1セット(20本×5パック)ほか
    当日出荷
    色々な建材にボルトを素早く立てることができます。
    用途ALC、ブロック、木材仕様座付ナット付、パック入適合材ALC、ブロック、木材
  • スマートQCアンカー(鉄/生地) エヌパット

    スマートQCアンカー(鉄/生地)

    エヌパット
    21,980税込24,178
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ ステンレス製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    5,998税込6,598
    1セット(50本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に仕様箱入適合材コンクリート
  • ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ ユニカ

    ノンプラビス ステンレス ナベ Bドリルナシ

    ユニカ
    1,498税込1,648
    1セット(35本)
    当日出荷
    直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取り付けが可能です。
    用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納棚、空調機器、照明器具、内装下地材などの各種取付け材質ステンレス下穴径(Φmm)4.3埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)4.1適合ドライバープラスNo.2呼径d(mm)5
  • ホーク・鉄筋アンカー"雷電" KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・鉄筋アンカー"雷電"

    KFC(ケー・エフ・シー)
    6,498税込7,148
    1箱(50本)ほか
    6日以内出荷
    あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
    仕様(使用手ハンマー)1.3kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルインサート(ステンレス) エイ・ワイ・ファスナー

    ケミカルインサート(ステンレス)

    エイ・ワイ・ファスナー
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
    用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。材質ステンレス
  • コンクリートピン用ホルダー 未来工業

    コンクリートピン用ホルダー

    未来工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-9305

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト