絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
外径(Φmm)
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5・6・6.4・8・8.5・9・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14・14.5・17・18・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
20・22・25・30・33・35・38・40・45・50・52・55・60・65・68・70・75・80・90・100・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
12・13・14・15・20・22・23・25・30・32・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・若井産業・ユニカ・フィッシャージャパン・TRUSCO・日本パワーファスニング・JEFCOM(ジェフコム)・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・日本デコラックス・OHSATO(大里)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・旭化成・コマドリル・積水・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: アンカーボルト

2,075件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3カ-W ルーティー・カットアンカー 大阪魂

    3カ-W ルーティー・カットアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 3カ-W アメラハンガー 大阪魂

    3カ-W アメラハンガー

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    寸法C(mm)30必要中空幅(mm)30
  • ドブボルトアンカー 大阪魂

    ドブボルトアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
  • ドブホーク・アンカーボルト 大阪魂

    ドブホーク・アンカーボルト

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
  • 3カ-W ボルトアンカー 大阪魂

    3カ-W ボルトアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質
  • ドブルーティアンカー 大阪魂

    ドブルーティアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • SUSルーティアンカー 大阪魂

    SUSルーティアンカー

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS
  • ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート) 丸エム製作所

    ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(鉄/ラスパート)

    丸エム製作所
    3,750税込4,125
    1箱(100本)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
    コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
    用途コンクリートへの施工に。材質鉄/ラスパート処理頭部(±)六角フランジ
  • アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)

    丸エム製作所
    2,040税込2,244
    1パック(70本)ほか
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3点セット サカタ製作所

    3点セット

    サカタ製作所
    3,498税込3,848
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ナット・山座金・フェルトパッキンの3点セットです
    パッキンフェルト+防水材
  • メカナット 若井産業

    メカナット

    若井産業
    4,198税込4,618
    1箱(5パック×3本)
    3日以内出荷
    ユニットバス用手すりの取付ナットです。
    その他裏面必要奥行き39mm以上トラスコ品番386-6200材質ステンレス SUS303下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)6~30ねじの呼びM6
  • ボードアンカー XP10 Rapid(ラピッド)

    ボードアンカー XP10

    Rapid(ラピッド)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
    用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8485材質本体、ハンドル部:スチール長さ(mm)240材質(本体)スチール適合サイズM4、M5材質(ハンドル)スチール
  • ナイロンプラグS プラグ フィッシャージャパン

    ナイロンプラグS プラグ

    フィッシャージャパン
    939税込1,033
    1箱(200本)
    当日出荷
    -40~80℃までの幅広い耐熱・耐寒性があります。
    用途コンクリート・ALC・石材・レンガへの施工。トラスコ品番442-8641材質ポリアミド樹脂PA6 (ナイロン6)長さ(mm)20呼び径(mm)4下穴径(Φmm)ALC:4、コンクリート:4適合ねじ(mm)2~3最大引張荷重(kN)ALC:0.35、コンクリート:0.86穿孔深さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    4,798税込5,278
    1パック(18本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
    用途適合材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。トラスコ品番375-5339材質ステンレス(SUS410)、表面処理:サスガード処理(SG)全長(mm)50下穴径(Φmm)7.5ねじ長さ(mm)20埋め込み深さ(mm)35最大引張荷重(kN)7取付け物厚(mm)1~5ねじの呼びM8
  • マグネット差筋アンカー 東海建商

    マグネット差筋アンカー

    東海建商
    9,998税込10,998
    1箱(25本)ほか
    4日以内出荷
    マグネット付きなので鋼製型枠にワンタッチで取付可能!。脱型枠後は差筋がネジ付きなので、すぐ取付可能!
  • ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 OHSATO(大里)

    ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入

    OHSATO(大里)
    399税込439
    1袋(8本)
    翌々日出荷
    ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
    用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4適合板厚(mm)9.5引張強度(kN[kgf])最大0.30(30.6)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)120本入 OHSATO(大里)

    ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)120本入

    OHSATO(大里)
    3,490税込3,839
    1箱(120本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
    用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーティーアンカー サンコーテクノ

    シーティーアンカー

    サンコーテクノ
    4,998税込5,498
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です
    用途内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです材質スチール適合母材コンクリートねじの呼びW1/2穿孔径(mm)16.5穿孔深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)15必要中空幅(mm)(埋込長)40
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    6,898税込7,588
    1箱ほか
    4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁
  • 極美 旭化学工業

    極美

    旭化学工業
    3,198税込3,518
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴不要で強化石膏ボード対応なのにこの美しさ。3mm~5mmビス対応。GL工法対応。ドライバー1本簡単施工(No.2ビット)。充電式ドライバー使用可(トルク調整可能の物に限る)。施工時に粉が出にくく、壁紙のめくれが少ない。施工後がきれいな仕上がりに
    用途石膏ボード用。マンション・戸建内装工事等。各種機材の取り付け全長(mm)【アンカー】25ねじ長【適応】取り付け物厚+20mm以上適合材石膏ボードねじの呼びNo.2適合ねじ径(Φmm)3~5
  • ウッドハンガー (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ウッドハンガー (木下地)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,298税込2,528
    1パック(15本)
    3日以内出荷
    軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。木材下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。ネジにナットが組み込まれています。ウッドハンガーは軽量鋼(1mm以下)下穴不要で使用できます。
    トラスコ品番424-0092線径(Φmm)4.5呼びM4.5
  • デッキタッチ US型 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    デッキタッチ US型

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    インサート又はアンカーを打たずに全ネジボルトが支持できます。吊ボルトの位置決めが自由に行えます。金具をデッキに押し当て、全ネジボルトを回すだけの簡単施工です。
    トラスコ品番424-3186寸法H(mm)35使用荷重(kg)80寸法D(mm)24寸法T(mm)1.6寸法W(mm)8使用荷重(kN)784
  • チャンネルクランプ (C型鋼) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    チャンネルクランプ (C型鋼)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    リップ溝形鋼(C型鋼、Cチャン)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能です。傾斜しているリップ溝形鋼に取付できます。クランプ本体の板厚が3mmもあり強力に締結します。
    寸法H(mm)30寸法W(mm)30
  • ドリラー 昭和貿易

    ドリラー

    昭和貿易
    4,030税込4,433
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板
    材質亜鉛ダイカスト全長(mm)25頭部径(Φmm)15使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
  • プラドリラー 昭和貿易

    プラドリラー

    昭和貿易
    4,030税込4,433
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
    材質ナイロン+グラスファイバー全長(mm)25頭部径(Φmm)12使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
  • 打ち込み式金属アンカー フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー

    フィッシャージャパン
    3,298税込3,628
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。材質スチール
  • ファスニングパック ルーティアンカー ユニカ

    ファスニングパック ルーティアンカー

    ユニカ
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
    用途建設工事、電気工事、器具の取付など適合材コンクリート
  • ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(箱入)

    日本パワーファスニング
    12,980税込14,278
    1箱
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本材質炭素鋼ねじの呼びM12
  • ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入) 日本パワーファスニング

    ねじ固定式アンカータップスター2 炭素鋼製(パック入)

    日本パワーファスニング
    2,398税込2,638
    1パック
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
    用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。付属品ソケット1本トラスコ品番581-9201材質炭素鋼全長(mm)100ねじの呼びM12
  • 溶接アンカー ユニカ

    溶接アンカー

    ユニカ
    3,998税込4,398
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。
    用途サッシの窓枠留めに。トラスコ品番154-2137材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)14.2外径(mm)10穿孔深さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ

    ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入

    サンコーテクノ
    4,198税込4,618
    1パック
    当日出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
  • 中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット bitstrong(ビットストロング)

    中空壁・石膏ボードアンカーボルト M8 ステンレス(コンクリートタイプ) 4本セット

    bitstrong(ビットストロング)
    2,998税込3,298
    1袋(4組)
    当日出荷
    重量のある物を固定するためのボードアンカーが各4個になっています。ステンレスにより高硬度、強く、長い耐用年数となります。同梱品:M8ボルト、ナット、スプリングワッシャー、平ワッシャー、拡張チューブ。材質:ステンレス。寸法:全長79mm、ねじの径M8、外径16mm。色:銀
    用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れて、ナットを締めてアンカーを固定します。材質ステンレス質量(g)160ねじの呼びM8
  • ターボアンカー(ALC用) エスコ

    ターボアンカー(ALC用)

    エスコ
    5,900税込6,490
    1箱(50本)
    翌日出荷
    ALCにガッチリ食い込み大きな強度を発揮。ALC端部が割れにくい「ねじ固定式」。穴あけから固定までインパクトドライバー1台でOK。非貫通型。ターボブースター1本同梱。
    用途分電盤、照明機器、監視モニターなど電気設備の固定。空調、衛生設備の固定。ALC外壁改修下地材の固定。防鳥ネットの設置など材質ナイロン全長(mm)50深さ(mm)埋込:50本体径(mm)15穴径(mm)下穴:10径(mm)頭部:16下穴深さ(mm)60
  • 石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ

    石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ

    エスコ
    395税込435
    1箱(10個)
    翌日出荷
    。下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
    仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無適合材石膏ボード
  • テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ

    サンコーテクノ
    5,398税込5,938
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):50●引張最大荷重(kN):0.8●呼び径d(mm):5.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.7●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.5~2.2●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4807アズワン品番67-2305-76
  • ブラックプラグ JAPPY

    ブラックプラグ

    JAPPY
    650税込715
    1箱(170本)ほか
    3日以内出荷
    軽量物取付工事(コンクリート・ブロック・タイル)にご使用いただけます 耐熱/耐寒性(-50~100℃)に富む 耐蝕性に優れる 耐候性に優れる 驚異の引張強度、確実な固定!
    材質ポリエチレン適合材コンクリート、ALC
  • ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコ

    ボードアンカー(はさみ固定式/2本)

    エスコ
    420税込462
    1セット(2本)
    翌日出荷
    手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様。本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる。壁面・床面に施工可能。中空壁用。はさみ固定式
  • ステンレス メカナット M8(1本) 若井産業

    ステンレス メカナット M8(1本)

    若井産業
    539税込593
    1袋(1本)
    当日出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
  • タックロン 45mm 徳用箱 若井産業

    タックロン 45mm 徳用箱

    若井産業
    3,715税込4,087
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)45
  • 木ピタ 徳用パック 若井産業

    木ピタ 徳用パック

    若井産業
    6,598税込7,258
    1箱(250本×2パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    〇空回りやゆるみが少ない。〇板浮きが少ない
    用途木材+コンクリート仕様シルバー材質ねじ長さ(mm)30頭径(Φmm)8.8

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

アンカーボルト