絞り込み
ねじの呼び
- 6mm(1)
- M4(4)
- M5(2)
- M6(5)
- M12(1)
長さ(mm)
- 35(6)
- 40(2)
- 45(2)
- 60(1)
- 75(1)
- 120(1)
- 150(1)
材質
- ステンレスすべて(10)
- A2(3)
- SUS304(2)
- SUS410(2)
- SUSXM7(3)
- 鉄(2)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(3)
- ブロック(2)
- モルタル(2)
- 木材(2)
外径(Φmm)
- 8(1)
- 12(2)
ねじ長さ(mm)
- 35
- 16(5)
- 20(9)
- 21(5)
- 24(8)
- 25(14)
- 28(4)
- 30(18)
- 31(9)
- 32(8)
- 34(8)
- 37(5)
- 40(19)
- 41(9)
- 45(17)
- 50(8)
- 60(11)
- 70(6)
- 75(8)
- その他(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 3.4(2)
- 3.4~3.5(1)
- 4.3(1)
- 4.3~4.5(4)
- 5.3(1)
- 12.7(1)
3.4・3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・5.3・12.7
埋め込み深さ(mm)
- 30(6)
- 105(1)
- 135(1)
30・105・135
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- SPAC(スパック)処理(1)
- ジオメット(1)
- スパック処理(1)
- ブロンズ(2)
- ラスパート(1)
- 黒染め(1)
3価ホワイト・SPAC(スパック)処理・ジオメット・スパック処理・ブロンズ・ラスパート・黒染め
ブランド
- サンコーテクノ(6)
- 大阪魂(5)
- サイマコーポレーション(3)
- 若井産業(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- ヤマヒロ(1)
サンコーテクノ・大阪魂・サイマコーポレーション・若井産業・WAKI(和気産業)・ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
6mm(1)
M4(4)
M5(2)
M6(5)
M12(1)

ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(100個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ハードエッジドライブ HDFーSタイプ ステンレス製
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781パック(150本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS410)適合材コンクリート・ブロック・木材用RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー ビスコン(+)ノンヘッド
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(18個)翌々日出荷から9日以内出荷コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥3,698税込¥4,0681パック4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用
ヒットビス サラ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(80本×5パック)翌々日出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途木材(胴縁)・座ぐり金物+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
ヒットビス ナベ バリューパック
若井産業¥12,185税込¥13,4041箱(80本×5パック)翌々日出荷〇配線替え等取り外しを伴う工事に。〇ステンレス製で耐久性にも優れており、。低速のトルク調整付ドライバで施工可能。〇下穴不要用途金具・鉄板+ALC材質SUSXM7ねじ径(mm)6
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷から8日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ブロンズRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2ライトブロンズ
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(3本)3日以内出荷締付け後の頭部出っ張りがありません。用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理ライトブロンズ頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズRoHS指令(10物質対応)対応