絞り込み
ねじの呼び
- M5(1)
- M6(4)
- M10(1)
- M12(1)
長さ(mm)
- 75(3)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- SUS410(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄(1)
適合材
- ALC(2)
- コンクリート(1)
- ブロック(1)
- モルタル(1)
- 木材(1)
外径(Φmm)
- 10(2)
- 12(3)
- 14(1)
- 15.5(1)
- 20(1)
- 24(1)
ねじ長さ(mm)
- 75
- 16(5)
- 20(9)
- 21(5)
- 24(8)
- 25(14)
- 28(4)
- 30(18)
- 31(9)
- 32(8)
- 34(8)
- 35(18)
- 37(5)
- 40(19)
- 41(9)
- 45(17)
- 50(8)
- 60(11)
- 70(6)
- その他(6)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ドリル径(Φmm)
- 4.3(1)
- 4.3~4.5(1)
- 5.3(1)
- 5.3~5.5(1)
- 45(1)
- 55(1)
4.3・4.3~4.5・5.3・5.3~5.5・45・55
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 55(1)
- 60(3)
30・40・45・55・60
表面処理
- ジオメット(1)
- パシペート(1)
- 生地/未処理(1)
- 高耐食メッキ(1)
ジオメット・パシペート・生地/未処理・高耐食メッキ
ブランド
- サンコーテクノ(4)
- ヤマヒロ(1)
- 大阪魂(3)
サンコーテクノ・ヤマヒロ・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M5(1)
M6(4)
M10(1)
M12(1)

ALCドライブ(ステンレス)(小箱)
サンコーテクノ(8件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(50個)当日出荷から4日以内出荷コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
ALCドライブ(ステンレス)(パック品)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2本)当日出荷から翌々日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ジオメット ハードエッジアンカー
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)ほか翌々日出荷施工後の取りはずしが可能 インパクトドライバーの標準施工で、短時間多量施工が出来る用途仮設足場・ベンチ取付等表面処理ジオメット
シルバー ビスコン(+)ノンヘッド
ヤマヒロ¥667税込¥7341袋(8個)翌々日出荷から9日以内出荷コンクリート用ねじ ビスコン メーカー:ヤマヒロ 主な用途・特長 金具・配管・ボード・木材等を、コンクリート系下地(コンクリート・ ブロック・レンガ・硬質モルタル等)に締結する際に使用します。 従来の工事ではコンクリートに対してドリルで下穴をあけた後、プラグを 打ちこんだ後にタッピングねじで締結していました。ビスコンはプラグを 用いずにコンクリート下地に直接ねじ込むことが可能にしました。 高いねじ山と低いねじ山が交互に並んだ二条のハイローねじで、高い引抜保持力を発揮します。 高い防錆力で信頼のあるフッ素シルバー仕上げ(亜鉛メッキ+特殊クロメート+ フッ素 アルミ樹脂塗装焼成コーティング)です。 材質 ・鉄(アルミキルド鋼1018A) ・ステンレス(マルテンサイト系SUS410)寸法H(mm)0.9寸法d(mm)5.3ドリル径(Φmm)4.3~4.5寸法P(mm)1.6
ハードエッジドライブ HDC-Sタイプ HDCシリーズ
サンコーテクノ¥2,498~税込¥2,748~1パック(35本)ほか4日以内出荷JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭適合材コンクリート・ブロック・木材用