絞り込み
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(1)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄(4)
ブランド
- フィッシャージャパン
- 若井産業(55)
- 大阪魂(34)
- ユニカ(20)
- サンコーテクノ(19)
- KNフジニッテイ(9)
- WAKI(和気産業)(8)
- ヤマヒロ(8)
- サイマコーポレーション(3)
- ANEX(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- 日本パワーファスニング(1)
- タイルメント(1)
- OHSATO(大里)(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
特価
「ねじの呼び」から絞り込む

外断熱用アンカー termoz PN
フィッシャージャパン¥7,898~税込¥8,688~1セット(100本)当日出荷一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0567
外断熱用アンカー thermax 10/140 M10
フィッシャージャパン¥26,980税込¥29,6781セット(20本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。トラスコ品番828-5523材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
外断熱用アンカー thermax
フィッシャージャパン¥19,980~税込¥21,978~1セット(2本)ほか当日出荷から翌々日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12
フィッシャージャパン¥99,980税込¥109,9781セット(20本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5529セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B
フィッシャージャパン¥15,980税込¥17,5781セット(2本)当日出荷漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5528セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(g)569.12018年トラスコ掲載ページ2 0566
外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781セット(100本)当日出荷断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質PA6+ガラス繊維2018年トラスコ掲載ページ2 0565
外断熱用アンカー termoz CS
フィッシャージャパン¥12,980~税込¥14,278~1セット(100本)当日出荷断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。用途コンクリート、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0566