絞り込み
ねじの呼び
  • M6(4)
  • M8(4)
  • M10(7)
  • M12(1)
長さ(mm)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 60(4)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 95(2)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 130(1)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(6)
  • 樹脂すべて(6)
  • ナイロン(1)
  • プラスチック(3)
  • ポリプロピレン(PP)(2)
  • 鉄(9)
適合材
  • コンクリート(15)
  • 石材(4)
ねじ長さ(mm)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(1)
ドリル径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(7)
  • 12(1)
6・8・10・12
埋め込み深さ(mm)
  • 25(2)
  • 35(2)
  • 55(2)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 85(1)
  • 90(2)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 130(1)
25・35・55・70・75・85・90・100・105・110・130
表面処理
  • 亜鉛メッキ(15)
亜鉛メッキ
ブランド
  • フィッシャージャパン
  • ANEX(1)
  • BEAVER(ビーバー)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • KNフジニッテイ(9)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](1)
  • WAKI(和気産業)(8)
  • サイマコーポレーション(3)
  • サンコーテクノ(19)
  • タイルメント(1)
  • ヤマヒロ(8)
  • ユニカ(20)
  • 大阪魂(34)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • 若井産業(55)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(4)
M8(4)
M10(7)
M12(1)
  • 外断熱用アンカー termoz PN フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz PN

    フィッシャージャパン
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(100本)
    5日以内出荷
    一般のハンマーでネイルを打ち込む簡単な施工です。
    用途コンクリート、レンガ用。材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0567
  • 注入用ディスク FFD(FBS-2 8用) フィッシャージャパン

    注入用ディスク FFD(FBS-2 8用)

    フィッシャージャパン
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    FBS-2 8用 注入用ディスクです。
    用途FBS-2 8で注入が必要な時に。仕様注入用ディスク FFD 26×12×6(4個入)トラスコ品番191-2621材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 注入用ディスク FFD(FBS-2 14用) フィッシャージャパン

    注入用ディスク FFD(FBS-2 14用)

    フィッシャージャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    FBS-2 14用 注入用ディスクです。
    用途FBS-2 14用で注入が必要な時に。仕様注入用ディスク FFD 38×19×7(4個入)トラスコ品番191-2600材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 注入用ディスク FFD(FBS-2 10/12用) フィッシャージャパン

    注入用ディスク FFD(FBS-2 10/12用)

    フィッシャージャパン
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    FBS-2 10/12用 注入用ディスクです。
    用途FBS-2 10/12用で注入が必要な時に。仕様注入用ディスク FFD 30×14×6(4個入)トラスコ品番191-2615材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン

    コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング

    フィッシャージャパン
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(50本)
    5日以内出荷
    コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質スチール表面処理亜鉛メッキ包装形態箱入り適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートスクリュー ウルトラカット FBS2(皿頭) 亜鉛メッキ フィッシャージャパン

    コンクリートスクリュー ウルトラカット FBS2(皿頭) 亜鉛メッキ

    フィッシャージャパン
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット(100本)
    5日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。仕様欧州技術評価:ETA-15/0352材質スチール下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6表面処理亜鉛メッキ適合材コンクリート、緻密な石材ねじの呼び6RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T30
  • FBS2 8×80 15/‐ SK A4 フィッシャージャパン

    FBS2 8×80 15/‐ SK A4

    フィッシャージャパン
    ¥59,980税込¥65,978
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)80下穴径(Φmm)8ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)90適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)15~30最大引張荷重(kN)25.01剪断最大荷重(kN)28.19ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T40
  • FBS2 8×60 10/- SK A4 フィッシャージャパン

    FBS2 8×60 10/- SK A4

    フィッシャージャパン
    ¥58,980税込¥64,878
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)60下穴径(Φmm)8ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)70適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)10ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T40
  • FBS2 8x90 25/‐ SK A4 フィッシャージャパン

    FBS2 8x90 25/‐ SK A4

    フィッシャージャパン
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)90下穴径(Φmm)8ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)100適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)25~40最大引張荷重(kN)25.01ねじの呼びM8RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T40
  • FBS2 12×110 10/- US A4 (20本入) フィッシャージャパン

    FBS2 12×110 10/- US A4 (20本入)

    フィッシャージャパン
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(20本)
    5日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
    用途手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱に。トラスコ品番191-2598材質ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)全長(mm)110下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)110ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ二面幅(mm)17包装形態箱入り埋め込み深さ(mm)100適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)54.17剪断最大荷重(kN)52.85本体長さ(mm)120ねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS2 10×90 5/- US A4 (50本入) フィッシャージャパン

    FBS2 10×90 5/- US A4 (50本入)

    フィッシャージャパン
    ¥279,800税込¥307,780
    1セット(50本)
    5日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
    用途手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱に。トラスコ品番191-2594材質ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)全長(mm)90下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)90ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ二面幅(mm)15包装形態箱入り埋め込み深さ(mm)85適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)46.65剪断最大荷重(kN)40.49本体長さ(mm)100ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • FBS2 10x95 10/- SK A4 フィッシャージャパン

    FBS2 10x95 10/- SK A4

    フィッシャージャパン
    ¥82,980税込¥91,278
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)95下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)105適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)10~40最大引張荷重(kN)36.54ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
  • FBS2 10x80 25/15/- SK A4 フィッシャージャパン

    FBS2 10x80 25/15/- SK A4

    フィッシャージャパン
    ¥78,980税込¥86,878
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。トラスコ品番261-5546材質ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)全長(mm)80下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)90適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)25ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
  • FBS2 10x65 10/-/- SK A4 フィッシャージャパン

    FBS2 10x65 10/-/- SK A4

    フィッシャージャパン
    ¥72,980税込¥80,278
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。トラスコ品番261-5548材質ステンレス鋼(SUS316同耐食等級)全長(mm)65下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)75適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)10ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
  • FBS2 10x120 35/- SK A4 フィッシャージャパン

    FBS2 10x120 35/- SK A4

    フィッシャージャパン
    ¥98,980税込¥108,878
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)120下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)130適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)35~65最大引張荷重(kN)36.54ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
  • FBS2 10x100 15/- SK A4 フィッシャージャパン

    FBS2 10x100 15/- SK A4

    フィッシャージャパン
    ¥91,980税込¥101,178
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    ステンレス製コンクリートスクリューです。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。
    用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質ステンレス全長(mm)100下穴径(Φmm)10ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)110適合材コンクリート最大取付物厚さ(mm)15~45最大引張荷重(kN)36.54ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T50
  • FBS 2 6×60/5 P フィッシャージャパン

    FBS 2 6×60/5 P

    フィッシャージャパン
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット(100本)
    5日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。仕様欧州技術評価:ETA-15/0352トラスコ品番239-7503材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)55適合材コンクリート、緻密な石材最大取付物厚さ(mm)25最大引張荷重(kN)6.4剪断最大荷重(kN)6.3ねじの呼び6穿孔深さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T30施工トルク(N・m)10
  • FBS 2 6×40/5 P フィッシャージャパン

    FBS 2 6×40/5 P

    フィッシャージャパン
    ¥48,980税込¥53,878
    1セット(100本)
    5日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。仕様欧州技術評価:ETA-15/0352トラスコ品番239-7504材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)35適合材コンクリート、緻密な石材最大取付物厚さ(mm)15最大引張荷重(kN)3.1剪断最大荷重(kN)4.3ねじの呼び6穿孔深さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T30施工トルク(N・m)5
  • FBS 2 6×30/5 P フィッシャージャパン

    FBS 2 6×30/5 P

    フィッシャージャパン
    ¥43,980税込¥48,378
    1セット(100本)
    5日以内出荷
    打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。
    用途コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。仕様欧州技術評価:ETA-15/0352トラスコ品番239-7496材質スチール全長(mm)30下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6表面処理亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)25適合材コンクリート、緻密な石材最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)1.4剪断最大荷重(kN)1.8ねじの呼び6穿孔深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T30施工トルク(N・m)5
  • 外断熱用アンカー thermax 10/140 M10 フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax 10/140 M10

    フィッシャージャパン
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット(20本)
    当日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。トラスコ品番828-5523材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)質量(kg)22018年トラスコ掲載ページ2 0564
  • 外断熱用アンカー thermax フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax

    フィッシャージャパン
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
  • 外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax 12/110 M12

    フィッシャージャパン
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(20本)
    当日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5529セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×20、防冷コーン×20、スリーブ×20、ビット×5、カッテイングブレード×5、取説(英文)×5材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • 外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー thermax 12/110 M12 B

    フィッシャージャパン
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(2本)
    当日出荷
    漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
    用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。トラスコ品番828-5528セット内容Fis-vsシリーズと一緒にご使用ください。、M12アンカー×2、防冷コーン×2、スリーブ×2、ビット×1、カッテイングブレード×1、取説(英文)×1材質スチール+ポリプロピレン(PP)質量(g)569.12018年トラスコ掲載ページ2 0566
  • 外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz SV-2 ecotwist

    フィッシャージャパン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1セット(100本)
    当日出荷
    断熱材の中で固定、表面にディスクがでません。
    用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。材質PA6+ガラス繊維2018年トラスコ掲載ページ2 0565
  • 外断熱用アンカー termoz CS フィッシャージャパン

    外断熱用アンカー termoz CS

    フィッシャージャパン
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(100本)
    当日出荷
    断熱材の中で固定し、表面にディスクがでません。複合ネイル(頭部はプラスチック製+先端スチール製ネイル加工の一体型)です。
    用途コンクリート、レンガ、ALC用。材質ポリプロピレン(PP)、スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0566
ヒットネイル