カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- M6(13)
- M8(17)
- M10(23)
- M12(19)
- M14(2)
- M16(9)
- M20(4)
- M24(2)
- W3/8(1)
- W1/2(1)
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(6)
- SUS316(1)
- ステンレス鋼(SUS316相当)(2)
- 樹脂すべて(14)
- ABS(1)
- ナイロン(4)
- プラスチック(4)
- ポリプロピレン(PP)(2)
- 鉄(53)
長さ(mm)
- 30(4)
- 40(9)
- 50(6)
- 60(9)
- 65(4)
- 75(5)
- 80(7)
- 90(4)
- 95(5)
- 100(7)
- 106(4)
- 110(5)
- 111(3)
- 115(3)
- 120(5)
- 125(3)
- 126(6)
- 130(5)
- 150(4)
- 200(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 35(3)
- 40(12)
- 50(14)
- 55(4)
- 60(7)
- 65(7)
- 70(4)
- 75(3)
- 80(4)
- 90(4)
- 95(3)
- 100(9)
- 105(3)
- 110(2)
- 115(4)
- 125(8)
- 130(3)
- 140(3)
- 185(3)
- 215(3)
- 埋め込み深さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10.5(1)
- 12.5(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 23(1)
- 39(1)
- 45(1)
適合材
- ALC(3)
- コンクリート(22)
- コンクリート、緻密な石材(4)
- レンガ(1)
- 中空壁・母材(1)
- 石材(9)
ALC・コンクリート・コンクリート、緻密な石材・レンガ・中空壁・母材・石材
ドリル径(Φmm)
- 6(8)
- 8(17)
- 10(24)
- 12(21)
- 14(10)
- 15(4)
- 16(4)
- 18(5)
- 20(3)
- 22(8)
- 24(2)
- 25(1)
- 28(2)
- 32(1)
6・8・10・12・14・15・16・18・20・22・24・25・28・32
ねじ長さ(mm)
- 14(6)
- 17(3)
- 22(2)
- 24(2)
- 31(2)
- 39(3)
- 46(2)
- 49(2)
- 60(2)
- 64(3)
- 69(2)
- 70(2)
- 79(2)
- 80(2)
- 90(3)
- 100(3)
- 101(1)
- 129(2)
- 136(2)
- 189(2)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
14・17・22・24・31・39・46・49・60・64・69・70・79・80・90・100・101・129・136・189・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 亜鉛メッキ(20)
- 亜鉛メッキ(三価クロメート処理)(20)
亜鉛メッキ・亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
ブランド
- フィッシャージャパン
- モノタロウ(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(24)
- KNフジニッテイ(10)
- TRUSCO(26)
- WAKI(和気産業)(13)
- エイ・ワイ・ファスナー(29)
- エスコ(143)
- コマドリル(16)
- サンコーテクノ(222)
- デイコム(10)
- ハウスビーエム(11)
- ヤマヒロ(8)
- ユニカ(125)
- 丸エム製作所(13)
- 大阪魂(305)
- 日本デコラックス(19)
- 日本パワーファスニング(18)
- 旭化成(17)
- 若井産業(73)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
RoHS10物質対応
特価
![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥8,498~税込¥9,348~1箱(50本)ほか当日出荷から5日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。欧州耐震性C1、C2と同様のアプリケーションに適用するETA評価です。用途コンクリート、緻密な石材向け。各種架台取付け。設備工事。手摺り外構工事など。普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FBN2
フィッシャージャパン(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1セット(20本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など仕様欧州技術認証(ETA-07/0211)
接着系アンカー FISシステム
フィッシャージャパン¥24,980税込¥27,4781セット(6本)当日出荷均一した施工が可能な注入式接着系アンカーです。液だれしにくいので横向き、上向き施工にも使用できます。コンクリートだけでなくALCや中空母材にも使用でき、中途保存可能です。用途コンクリート・ALC・中空母材・レンガ用。トラスコ品番258-0054セット内容FIS VS Plus360S 樹脂カートリッジ6本・専用ミキサー12本材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤容量(mL)360適合材コンクリート・ALC・中空母材・レンガ
EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用
フィッシャージャパン¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマーフィックス
フィッシャージャパン¥1,598~税込¥1,758~1セット(45本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 プラグ頭部はラッパ形状です。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC、コンクリート用適合材ALC、コンクリート
コンクリートスクリューアンカーFBS-2 ステンレス製
フィッシャージャパン¥26,980~税込¥29,678~1箱(20本)ほか当日出荷ステンレス製コンクリートスクリューアンカーです。打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。コンクリート孔内へ快速にカットしていく鋸歯形状です。最小アンカー距離と最小ヘリあき距離を確保する、非拡張アンカーです。アンカーを緩めることは最大2回転、不陸調整などで撤去や改修時に簡単に取り外せます。緩み防止機能により、施工後も緩みにくい構造です。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材向けに。各種架台取付けに。設備工事に。手摺り外構工事などに。手すりなどの固定に。アングル材などの固定に。型枠用の支柱の取付に。工場や倉庫などの機械や棚の固定に。建築現場やイベントなどでの仮固定に。RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥6,198~税込¥6,818~1セット(20本)ほか当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
注入用ディスク FFD(FBS-2 8用)
フィッシャージャパン¥26,980税込¥29,6781セット(4個)5日以内出荷FBS-2 8用 注入用ディスクです。用途FBS-2 8で注入が必要な時に。仕様注入用ディスク FFD 26×12×6(4個入)トラスコ品番191-2621材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
注入用ディスク FFD(FBS-2 14用)
フィッシャージャパン¥25,980税込¥28,5781セット(4個)5日以内出荷FBS-2 14用 注入用ディスクです。用途FBS-2 14用で注入が必要な時に。仕様注入用ディスク FFD 38×19×7(4個入)トラスコ品番191-2600材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
注入用ディスク FFD(FBS-2 10/12用)
フィッシャージャパン¥23,980税込¥26,3781セット(4個)5日以内出荷FBS-2 10/12用 注入用ディスクです。用途FBS-2 10/12用で注入が必要な時に。仕様注入用ディスク FFD 30×14×6(4個入)トラスコ品番191-2615材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
打ち込み式金属アンカー EA2 M8x40 ZP(50本入)
フィッシャージャパン¥36,980税込¥40,6781セット(50本×50本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8320材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)10深さ(mm)ボルト貫通:8~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)6.1ねじの呼びM8穿孔深さ(mm)43
打ち込み式金属アンカー EA2 M6x30 ZP(100本入)
フィッシャージャパン¥55,980税込¥61,5781セット(100本×100本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8314材質スチール全長(mm)30下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)8深さ(mm)ボルト貫通:6~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)4ねじの呼びM6穿孔深さ(mm)32
打ち込み式金属アンカー EA2 M6x25 ZP(100本入)
フィッシャージャパン¥54,980税込¥60,4781セット(100本×100本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8316材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)8深さ(mm)ボルト貫通:6~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)1ねじの呼びM6穿孔深さ(mm)27
打ち込み式金属アンカー EA2 M12x25 ZP(25本入)
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781セット(25本×25本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8578材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)15ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)15深さ(mm)ボルト貫通:12~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)1.9ねじの呼びM12穿孔深さ(mm)27
打ち込み式金属アンカー EA2 M10x40 ZP(50本入)
フィッシャージャパン¥45,980税込¥50,5781セット(50本×50本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8334材質スチール全長(mm)40下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)17ドリル径(Φmm)12深さ(mm)ボルト貫通:10~17包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)6.1ねじの呼びM10穿孔深さ(mm)43
打ち込み式金属アンカー EA2 M10x25 ZP(50本入)
フィッシャージャパン¥34,980税込¥38,4781セット(50本×50本)5日以内出荷内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。用途コンクリート、石材用。仕様内部コーン打込み式金属アンカートラスコ品番531-8328材質スチール全長(mm)25下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)14ドリル径(Φmm)12深さ(mm)ボルト貫通:10~14包装形態箱入り適合材コンクリート、石材最大引張荷重(kN)1.9ねじの呼びM10穿孔深さ(mm)27
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/50 (8X110) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥41,980税込¥46,1781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8323材質スチール全長(mm)111規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)79ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)50最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/5 K (8X55) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥42,980税込¥47,2781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8324材質スチール全長(mm)56規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)24ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)9.9剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/5 (8X65) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥42,980税込¥47,2781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8326材質スチール全長(mm)66規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)34ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/20 (8X80) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥35,980税込¥39,5781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8337材質スチール全長(mm)81規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)49ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)20最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/100 (8X160) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥34,980税込¥38,4781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8338材質スチール全長(mm)161規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)129ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)100最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)156RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 8/10 (8X70) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥42,980税込¥47,2781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8318材質スチール全長(mm)71規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)39ドリル径(Φmm)8表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)13埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)16.1剪断最大荷重(kN)11穿孔深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)15
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/5 K (12X84) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥27,980税込¥30,7781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8330材質スチール全長(mm)86規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)23.6剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/30 K (12X109) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥24,980税込¥27,4781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8336材質スチール全長(mm)111規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)64ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)30最大引張荷重(kN)23.6剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/30 (12X124) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥27,980税込¥30,7781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8344材質スチール全長(mm)126規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)79ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:65最大取付物厚さ(mm)30最大引張荷重(kN)35.7剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/20 (12X114) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥25,980税込¥28,5781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8325材質スチール全長(mm)116規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)69ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:65最大取付物厚さ(mm)20最大引張荷重(kN)35.7剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/10 K (12X89) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8575材質スチール全長(mm)91規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)44ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)23.6剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 12/10 (12X104) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥28,980税込¥31,8781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8577材質スチール全長(mm)106規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)59ドリル径(Φmm)12表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)19埋め込み深さ(mm)有効:65最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)35.7剪断最大荷重(kN)25穿孔深さ(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)50
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/70 (10X145) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥27,980税込¥30,7781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8573材質スチール全長(mm)146規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)106ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)70最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)138RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/50 (10X125) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥23,980税込¥26,3781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8315材質スチール全長(mm)126規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)86ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)50最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)118RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/5 K (10X70) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥38,980税込¥42,8781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8331材質スチール全長(mm)71規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)31ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)15.8剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/30 (10X105) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥49,980税込¥54,9781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8332材質スチール全長(mm)106規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)66ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)30最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)98RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/20 (10X95) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥48,980税込¥53,8781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8333材質スチール全長(mm)96規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)56ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)20最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)88RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/100 (10X175) ZP (20本入)
フィッシャージャパン¥25,980税込¥28,5781セット(20本×20本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8339材質スチール全長(mm)176規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)136ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)100最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)168RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/10 K (10X75) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥38,980税込¥42,8781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8321材質スチール全長(mm)76規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:40最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)15.8剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30
ボルトアンカー (ウェッジ式) FBN 2 10/10 (10X85) ZP (50本入)
フィッシャージャパン¥39,980税込¥43,9781セット(50本×50本)5日以内出荷コストパフォーマンスに優れた普通コンクリート用ウェッジ式アンカーです。用途コンクリート、緻密な石材向け。・各種架台取付け。・設備工事。トラスコ品番531-8574材質スチール全長(mm)86規格欧州技術認証(ETA-07/0211)・箱入り下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46ドリル径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ(三価クロメート処理)二面幅(mm)17埋め込み深さ(mm)有効:50最大取付物厚さ(mm)10最大引張荷重(kN)22.9剪断最大荷重(kN)17穿孔深さ(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応施工トルク(N・m)30![コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06811757-261026-02.jpg)
コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング
フィッシャージャパン¥36,980~税込¥40,678~1セット(50本)5日以内出荷コンクリート孔内へ迅速にカットしていく鋸歯形状です。アンカー距離とへりあき距離を小さく出来る非拡張アンカーです。専用のチェックゲージを使用すれば再使用可能です。用途普通コンクリート、緻密な組積造体用に。取り外し可能なため仮設など仮固定に。手摺りなどの固定に。材質スチール表面処理亜鉛メッキ包装形態箱入り適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートスクリュー ウルトラカット FBS2(皿頭) 亜鉛メッキ
フィッシャージャパン¥43,980~税込¥48,378~1セット(100本)5日以内出荷打込み不要、ねじ込みタイプの高耐力アンカーです。インパクトレンチでの打設が可能です。打設後の撤去が容易で仮設用としても使用可能です。用途コンクリート、緻密な石材に。各種架台取付けに。設備工事に。仕様欧州技術評価:ETA-15/0352材質スチール下穴径(Φmm)6ドリル径(Φmm)6表面処理亜鉛メッキ適合材コンクリート、緻密な石材ねじの呼び6RoHS指令(10物質対応)対応六角穴径(mm)T30
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
コンクリート用アンカー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![コンクリートスクリューアンカーFBS-[[R2]] 亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25910214-230510-02.jpg)












![コンクリートスクリューアンカー”FBS-[[R2]]10SK”亜鉛フレークコーティング フィッシャージャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06811757-261026-02.jpg)