絞り込み
ドリル径(Φmm)
ねじの呼び
外径(Φmm)
適合材
中空壁・母材・石膏ボード
表面処理
生地/未処理
ブランド
サンコーテクノ・大阪魂・昭和貿易
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプルグリップ BOX 昭和貿易

    トリプルグリップ BOX

    昭和貿易
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
    材質高密度ポリプロピレン
  • ドリラー 昭和貿易

    ドリラー

    昭和貿易
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板
    材質亜鉛ダイカスト全長(mm)25頭部径(Φmm)15使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
  • プラドリラー 昭和貿易

    プラドリラー

    昭和貿易
    ¥5,498税込¥6,048
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
    材質ナイロン+グラスファイバー全長(mm)25頭部径(Φmm)12使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
  • トリプルグリップ(TG(パック(鉄/生地) 大阪魂

    トリプルグリップ(TG(パック(鉄/生地)

    大阪魂
    ¥3,298税込¥3,628
    1パック(30個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじの呼びMTG-#8-P30
  • トリプルグリップ サンコーテクノ

    トリプルグリップ

    サンコーテクノ
    ¥4,698税込¥5,168
    1パック
    4日以内出荷
    石膏ボード全種類(9.5mm・12.5mm・15.0mm)対応
    材質プラスチック製(ポリプロピレン)長さ(mm)30質量(g)0.6下穴径(Φmm)6外径(Φmm)9適合材中空壁・石膏ボード用適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応

『石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

トリプルグリップ