絞り込み
長さ(mm)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 33(1)
  • 38(1)
材質
  • 亜鉛合金ダイカスト(1)
  • 樹脂すべて(2)
  • ナイロン(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • (1)
ブランド
  • 昭和貿易
  • サンコーテクノ(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリプルグリップ BOX 昭和貿易

    トリプルグリップ BOX

    昭和貿易
    1,350税込1,485
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
    材質高密度ポリプロピレン
  • ドリラー 昭和貿易

    ドリラー

    昭和貿易
    4,030税込4,433
    1箱(100本)
    当日出荷
    下穴が不要!ドライバー1本で取付可能!作業効率がアップ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁 石膏ボード・ケイカル板・ベニア板
    材質亜鉛ダイカスト全長(mm)25頭部径(Φmm)15使用条件ねじ径:4.0mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み
  • プラドリラー 昭和貿易

    プラドリラー

    昭和貿易
    4,030税込4,433
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    下穴要らずのドリラーのプラスチックタイプ!スリムボディ!。鋭い先端構造により正確な位置決めが出来ます。取付時、壁の表面・裏面の破損が少なく仕上がりがきれい。使用対象壁:石膏ボード
    材質ナイロン+グラスファイバー全長(mm)25頭部径(Φmm)12使用条件ねじ径:3.5mm、ねじ長:25.0mm+取付物厚み

石膏ボード用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります

トリプルグリップ