絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- W5/16(1)
材質
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 30(2)
ドリル径(Φmm)
- 10.5(1)
- 11(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(1)
- 33(1)
表面処理
- ユニクロ(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
ユニクロ・電気亜鉛メッキ
ねじ長さ(mm)
- 9(1)
- 13(1)
9・13
外径(Φmm)
- 10
- 9.5(4)
- 10.5(11)
- 11(1)
- 12(26)
- 13.8(1)
- 14(34)
- 16(2)
- 17.3(18)
- 17.5(12)
- 21.4(4)
- 21.5(17)
- 21.7(8)
- 25.4(9)
- 25.5(4)
- 27.2(2)
- 28.5(8)
- 31.8(3)
- 32(4)
- 34(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
- ユニカ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(1)
W5/16(1)

ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)
ユニカ(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(100本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ