絞り込み
ねじの呼び
- W1/2
- 3/8(1)
- M3(5)
- M4(8)
- M5(6)
- M6(29)
- M8(34)
- M10(49)
- M12(44)
- M16(37)
- M20(19)
- M22(13)
- M24(10)
- W1/4(7)
- W5/16(13)
- W3/8(35)
- W5/8(14)
- W3/4(7)
- W1(1)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- その他(1)
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(5)
- SUS310S(1)
- 鉄(15)
長さ(mm)
- 50(18)
- 52(1)
- 100(1)
ドリル径(Φmm)
- 16.5(1)
- 18(18)
埋め込み深さ(mm)
- 50(11)
- 56(5)
- 58(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ユニクロ
ねじ長さ(mm)
- 20(13)
- 22(4)
- 23(1)
- 55(1)
- 60(1)
20・22・23・55・60
外径(Φmm)
- 16(1)
- 17.3(9)
- 17.5(9)
16・17.3・17.5
適合材
- コンクリート(6)
コンクリート
ブランド
- 大阪魂(11)
- サンコーテクノ(7)
- ユニカ(4)
- TRUSCO(2)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- エスコ(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- エイ・ワイ・ファスナー(1)
大阪魂・サンコーテクノ・ユニカ・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・エスコ・WAKI(和気産業)・エイ・ワイ・ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(29)
M8(34)
M10(49)
M12(44)
M16(37)
M20(19)
W5/16(13)
W3/8(35)
W1/2
W5/8(14)
ねじの呼びをもっと見る

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)
ユニカ(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50本)当日出荷接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。 カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。 内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。材質スチール表面処理ユニクロ
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット(50本)当日出荷から翌々日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(50個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(50個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ルーティセットアンカー Bタイプ
ユニカ¥3,898税込¥4,2881箱(20本)翌々日出荷荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(50本)6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
カットアンカー(鉄/クロメート)
WAKI(和気産業)¥279税込¥3071個当日出荷から3日以内出荷コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。用途コンクリート用アンカー材質/仕上鉄/クロメート適合材コンクリート
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(4本)当日出荷から翌日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ
ユニカ¥22,980税込¥25,2781箱(50本)翌々日出荷から3日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)