絞り込み
ねじの呼び
- W1/4
- 3/8(1)
- M3(5)
- M4(8)
- M5(6)
- M6(29)
- M8(34)
- M10(49)
- M12(44)
- M16(37)
- M20(19)
- M22(13)
- M24(10)
- W5/16(13)
- W3/8(35)
- W1/2(29)
- W5/8(14)
- W3/4(7)
- W1(1)
- その他(3)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 30(4)
ドリル径(Φmm)
- 11(3)
- 11.5(1)
埋め込み深さ(mm)
- 30(3)
- 33(1)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(1)
3価クロメート・3価ホワイト
ねじ長さ(mm)
- 9(1)
- 10(3)
9・10
外径(Φmm)
- 10.5(3)
- 11(1)
10.5・11
適合材
- コンクリート(2)
コンクリート
ブランド
- 大阪魂(3)
- サンコーテクノ(2)
- WAKI(和気産業)(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・WAKI(和気産業)・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(29)
M8(34)
M10(49)
M12(44)
M16(37)
M20(19)
W5/16(13)
W3/8(35)
W1/2(29)
W5/8(14)
ねじの呼びをもっと見る

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥879税込¥9671パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
カットアンカー(鉄/クロメート)
WAKI(和気産業)¥169税込¥1861個当日出荷から3日以内出荷コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。用途コンクリート用アンカー材質/仕上鉄/クロメート適合材コンクリート
グリップアンカーSGAタイプ ステンレス製インチねじ
サンコーテクノ¥27,980税込¥30,7781箱(100本)4日以内出荷トラスコ品番558-8065材質ステンレスねじの呼びW1/4RoHS指令(10物質対応)対応