絞り込み
ねじの呼び
- M6(13)
- W1/4(3)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(5)
- SUS310S(1)
- 鉄(4)
長さ(mm)
- 30(10)
ドリル径(Φmm)
- 11
- 8(2)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11.5(1)
- 12.5(28)
- 14.5(38)
- 16.5(2)
- 18(33)
- 22(21)
- 22.5(8)
- 26(10)
- 26.5(4)
- 28(2)
- 29(7)
- 33(5)
- 35(2)
埋め込み深さ(mm)
- 30(5)
- 33(4)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- クロメート(1)
- 電気亜鉛メッキ(1)
3価クロメート・クロメート・電気亜鉛メッキ
ねじ長さ(mm)
- 9(2)
- 10(5)
- 12(2)
9・10・12
外径(Φmm)
- 10(1)
- 10.5(10)
- 11(1)
10・10.5・11
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ブランド
- 大阪魂(6)
- サンコーテクノ(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(2)
- ユニカ(1)
- KFC(ケー・エフ・シー)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・エイ・ワイ・ファスナー・ユニカ・KFC(ケー・エフ・シー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(13)
W1/4(3)

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥879~税込¥967~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(100本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(200個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
プラグアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(200本)当日出荷から10日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(200本)6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)