絞り込み
ねじの呼び
- M12(29)
- W1/2(18)
材質
- その他(2)
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(7)
- SUS310S(1)
- 鉄(14)
長さ(mm)
- 40(1)
- 50(22)
- 52(1)
- 80(2)
- 100(3)
- 120(2)
- 125(3)
- 150(2)
- 160(2)
- 200(2)
ドリル径(Φmm)
- 18
- 8(2)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(13)
- 11.5(1)
- 12.5(28)
- 14.5(38)
- 16.5(2)
- 22(21)
- 22.5(8)
- 26(10)
- 26.5(4)
- 28(2)
- 29(7)
- 33(5)
- 35(2)
埋め込み深さ(mm)
- 40(1)
- 50(14)
- 53(2)
- 56(8)
- 58(1)
- 60(2)
- 67(3)
- 80(2)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ホワイト(2)
- クロメート(1)
- ドブメッキ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・溶融亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ねじ長さ(mm)
- 17(1)
- 20(13)
- 22(8)
- 23(1)
- 25(1)
- 55(3)
- 75(3)
- 105(2)
- 115(2)
- 155(2)
17・20・22・23・25・55・75・105・115・155
外径(Φmm)
- 17.3(15)
- 17.5(12)
17.3・17.5
適合材
- コンクリート(10)
コンクリート
ブランド
- 大阪魂(11)
- サンコーテクノ(10)
- TRUSCO(3)
- ユニカ(3)
- エイ・ワイ・ファスナー(3)
- KFC(ケー・エフ・シー)(2)
- WAKI(和気産業)(1)
大阪魂・サンコーテクノ・TRUSCO・ユニカ・エイ・ワイ・ファスナー・KFC(ケー・エフ・シー)・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
グリップアンカーとは、コンクリートに埋め込むことによって使用できるねじの一種です。仕様によって、ボルトを選定ができるのが特徴。また、機械設備を取り外した後に、アンカーが妨げにならないという利点もあります。軽天工事や、ダクト吊り用金具取り付けなどの場面で使用されるのが一般的です。材質には、ステンレスや鉄などがあり、表面処理は三価ホワイトやクロメート、ユニクロームなど様々。また埋め込みをするネジ径によって使用するアンカーのサイズも変わります。
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(29)
W1/2(18)

グリップアンカー(スチール製)(パック品)
大阪魂(33件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1パック(10本)当日出荷仕様によりボルトを選定することで用途が拡大。 機材(設備)の取り外し後、アンカーはほかの妨げにならない。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防災設備取り付けなど。材質鉄表面処理三価クロメート
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(50本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。 豊富なサイズ。 機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別ミリねじ材質スチール製
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から翌々日出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
グリップアンカー(スチール製)
サンコーテクノ(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。豊富なサイズ。機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事 仮設足場取り付け ダクト吊り用金具取り付け コンクリート型枠工事 防火設備取り付け ケーブルラック取り付け 配線・配管吊り金具取り付け。種別インチねじ材質スチール製表面処理三価クロメート
プラグアンカー(スチール製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(50本)当日出荷から10日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。表面処理三価クロメート
ホーク・カットアンカーCAタイプ スチール製
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1セット(50本)当日出荷から翌々日出荷あと施工アンカーにおける『めねじタイプ』の代表的な商品です。用途コンクリート用建築、軽天、仮設足場、土木、電気、空調、機械、看板など取付に材質スチール、電気亜鉛メッキ適合材コンクリート
ルーティカットアンカー CAタイプ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1箱(50個)当日出荷から翌々日出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質鉄表面処理クロメート
グリップアンカー(ステンレス製)
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(50個)当日出荷から4日以内出荷機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
プラグアンカー(ドブメッキ)
エイ・ワイ・ファスナー¥5,798税込¥6,3781箱(50本)当日出荷から7日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ドブメッキ表面処理溶融亜鉛メッキ材質(外筒)スチール(SWRCH6A)
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50本)6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
カットアンカー(鉄/クロメート)
WAKI(和気産業)¥279~税込¥307~1個当日出荷から3日以内出荷コンクリートへの機材取り付け工事に適しています。用途コンクリート用アンカー材質/仕上鉄/クロメート適合材コンクリート
グリップアンカー吋
TRUSCO¥739税込¥8131パック(4本)当日出荷仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。機材(設備)の取り外し後、アンカーは他の妨げにならない。用途コンクリート用。軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け。材質(本体)スチール適合材コンクリート
ステンKロックアンカー
大阪魂¥1,334税込¥1,4671個翌々日出荷めねじ(本体打込み式)アンカーとしては初のゆるみ止め機能を有したあと施工アンカーです。 Kロック機能は、繰り返しボルトを挿入してもゆるみ止め機能は継続します。 ゆるみ止め試験は、NAS3350及び3354に準じた試験で適合した製品です。用途鉄道・道路などの常時振動している場所に最適 天井吊りボルト・天井ラック取付け ケーブル支持金具取付けハンマータイプ使用手ハンマー:1.3kg
本体打込み式アンカー”ルーティカットCASタイプ” ステンレス製
ユニカ¥24,980税込¥27,4781箱(50本)3日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等トラスコ品番485-5591材質ステンレス全長(mm)50ねじ径M12下穴径(Φmm)18ねじ長さ(mm)22埋め込み深さ(mm)50外径(mm)17.5
ルーティカットアンカーステンレス CASタイプ
ユニカ¥22,980税込¥25,2781箱(50本)翌々日出荷から3日以内出荷最も一般的な信頼性の高いめねじアンカーです。施工後のコンクリート表面に突起物がなく、六角ボルト、差筋、吊ボルトなどの施工が可能です。用途空調作業・看板取付工事・内外装工事・電設工事・配線工事等材質ステンレス(SUS304相当)
メタルセーフアンカー ドブ
サンコーテクノ¥9,398~税込¥10,338~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製適合材コンクリート
メタルセーフアンカー ステンレス
サンコーテクノ¥27,980~税込¥30,778~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質ステンレス製適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
メタルセーフアンカー SGメッキ
サンコーテクノ¥25,980~税込¥28,578~1箱4日以内出荷米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮材質スチール製表面処理溶融亜鉛アルミニウム合金めっき(SG めっき)適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応