絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
材質
- アルミ(27)
- ガラス(1)
- ステンレスすべて(30)
- SUS303(14)
- SUS304(12)
- SUS310S(2)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(46)
- ABS(3)
- PBT(2)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ジュラコン(R)(17)
- ナイロン(4)
- ベーク(11)
- 鉄すべて(40)
- SPCC(2)
- SS400(3)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(35)
- 材質をもっと見る
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- MAC8(マックエイト)(2)
- MYG(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- カメダデンキ(1)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- ニックス(4)
- ノーブランド(3)
- ホシモト(11)
- ユーボン(2)
- 大阪魂(15)
- 廣杉計器(127)
- 篠原電機(1)
LAMP(スガツネ工業)・MAC8(マックエイト)・MYG・T.SIN(テイシン電機)・カメダデンキ・ジョー・プリンス竹下・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ニックス・ノーブランド・ホシモト・ユーボン・大阪魂・廣杉計器・篠原電機
「ねじの呼び」から絞り込む

黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/ARB-SE
廣杉計器¥3,798~税込¥4,178~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(丸型)/ARB-E
廣杉計器¥2,098~税込¥2,308~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR-B
廣杉計器¥2,298~税込¥2,528~1袋(50個)7日以内出荷用途取り替え用材質(本体)ジュラコン(R)(POM)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)黒UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黒ジュラコン(R) スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BR-BWE
廣杉計器¥3,298~税込¥3,628~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm(オネジ)材質(本体)ジュラコン(R)(POM)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)黒UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)快削黄銅(C3604BD)表面処理(オネジ)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/BRB-SEB
廣杉計器¥4,598~税込¥5,058~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒ニッケルメッキ
黄銅 スペーサー(丸型)/BRB-E
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(丸型)スリ割付/BRB-SE
廣杉計器¥3,898~税込¥4,288~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M2.5(0.45)(スリ割付)ねじ長さ(mm)5外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(中空 丸型)/CB-CE
廣杉計器¥1,898~税込¥2,088~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状丸型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)メッキ無
チタン スペーサー(中空)/CTI
廣杉計器¥3,798~税込¥4,178~1袋(10個)7日以内出荷チタンの比重はステンレス鋼の約60%と軽く耐薬品性、特に耐海水性に優れています。 チタンは非磁性ですので非磁性特性を必要とする電子機器・半導体製造装置・医療機器等にご使用頂けます。形状丸型材質(本体)純チタン内径(Φmm)4.2(-0.15~+0.15)ねじ径M4用外径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
スチール スペーサー(中空)/CF-E
廣杉計器¥2,498~税込¥2,748~1袋(50個)7日以内出荷形状丸型材質(本体)快削鋼(SUM)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
ピーク スペーサー(丸型)ネジ込み接着固定/BRPE-PEW
廣杉計器¥3,198~税込¥3,518~1袋(10個)7日以内出荷形状丸型材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152色(本体)うす茶UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理)/ARL-BE
廣杉計器¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)ほか7日以内出荷形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)